Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE UTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 300m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE UTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 300m
ROLINE UTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 300m
ROLINE UTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 300m
ROLINE UTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 300m
ROLINE UTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 300m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.0520
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0520
EAN/GTIN:
     7611990137183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Litzendraht Netzwerkkabel für strukturierte Gebäudeverkabelung

  • Twisted Pair Netzwerkkabel mit flexiblem Innenleiter (Litze) zur Konfektion mit RJ45 Steckern
  • Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung
  • Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • 3P zertifiziert
  • Aufbau: 8 Adern Litze
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Rohkabel Cat.5e
Farbe:
grau
Länge:
300 m
Inhalt:
300 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 24
Aderntyp:
Litze
Kabel LSOH:
nein
Material Aussenmantel Kabel:
PVC
Gewicht:
10.33 kg
Verpackungshöhe:
250 mm
Verpackungsbreite:
380 mm
Verpackungstiefe:
370 mm
Paketgewicht:
12.4 kg
Bruttogewicht:
12,4
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.48
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, alarmkabel 8 adrig, alarmkabel, 300m datenkabel, Kat.5e, Twisted-Pair, TwistedPair, Cat.5e, Netzwerk, TP-Verbindungskabel, Cat5e, twistedpairkabel, Rohkabel, lankabel, Verbindungskabel, tp-kabel, CAT5e, Kabel, Kat5e, Litzen-Kabel, Litzendraht
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,54*
€ 239,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,00*
€ 235,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,03*
€ 226,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,72*
€ 218,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.