Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE RJ-45 Kabeltrommel Kat.6A (Class EA), orange, 60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE RJ-45 Kabeltrommel Kat.6A (Class EA), orange, 60 m
ROLINE RJ-45 Kabeltrommel Kat.6A (Class EA), orange, 60 m
ROLINE RJ-45 Kabeltrommel Kat.6A (Class EA), orange, 60 m
ROLINE RJ-45 Kabeltrommel Kat.6A (Class EA), orange, 60 m
ROLINE RJ-45 Kabeltrommel Kat.6A (Class EA), orange, 60 m
ROLINE RJ-45 Kabeltrommel Kat.6A (Class EA), orange, 60 m
ROLINE RJ-45 Kabeltrommel Kat.6A (Class EA), orange, 60 m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.0007
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0007
EAN/GTIN:
     7630049611931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel

Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 6A für temporäre Verkabelungen, z.B. bei Veranstaltungen

  • 60 Meter Twisted Pair Installationskabel zum Abrollen bei Bedarf
  • Kabel der Kat. 7 für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken auf Kabeltrommel
  • Integrierte RJ-45 Datendose (Kat.6A) mit Schutzkappe
  • Kat.6A-Keystone-Buchse (RJ-45) am Ende des Kabels
  • Doppelt geschirmtes (PiMF) Kabel
  • Impedanz: 100 Ohm
  • Kabelfarbe: orange
  • Aufbau: 8 Adern, Kupfer, Massivdraht AWG26
  • Paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie
  • Gesamtabschirmung in verzinntem Kupfergeflecht
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Installationskabel
Farbe:
orange
Länge:
60 m
Inhalt:
60 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 26
Aderntyp:
Massivdraht
Farbe (Kabel):
orange
Kabel LSOH:
nein
Material Aussenmantel Kabel:
PVC
Höhe:
355 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
240 mm
Gewicht:
4093 g
Verpackungshöhe:
430 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
360 mm
Paketgewicht:
4.8 kg
Bruttogewicht:
4,8
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.34
Weitere Suchbegriffe: Cat6, Kat6, Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, roline patchkabel kat.6a, kabelbox, patch-kabel cat6a, Kat.6, Kabel, Cat6a, Aufrollkabel, Verlegekabel, Massivdraht, Anschluss, Kat.6A, Netzwerkkabel, Cat.6, Rohkabel, Rolle, Netzwerk, TP, twistedpairkabel, lankabel, S/FTP, TwistedPair, CAT6, pimf
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.