Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.7 (Class F) Massivdraht, AWG23, LSOH, 300m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.7 (Class F) Massivdraht, AWG23, LSOH, 300m
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.7 (Class F) Massivdraht, AWG23, LSOH, 300m
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.7 (Class F) Massivdraht, AWG23, LSOH, 300m
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.7 (Class F) Massivdraht, AWG23, LSOH, 300m
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.7 (Class F) Massivdraht, AWG23, LSOH, 300m
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.7 (Class F) Massivdraht, AWG23, LSOH, 300m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.0004
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0004
EAN/GTIN:
     7611990180073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 7 für strukturierte Gebäudeverkabelung

  • Twisted Pair Installationskabel
  • Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Doppelt geschirmtes (PiMF) Kabel
  • Impedanz: 100 Ohm
  • 300 Meter auf Holztrommel
  • 3P zertifiziert
  • Aufbau: 8 Adern, Massivdraht, Kupfer, AWG-23
  • Paarweise Abschirmung: Alu-kaschierte Folie
  • Gesamt-Abschirmung: Kupfergeflecht

Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Installationskabel
Farbe:
grau
Länge:
300 m
Inhalt:
300 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat7 / Class F
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 23
Aderntyp:
Massivdraht
Kabel LSOH:
ja
Brandschutzklasse:
Eca
Gewicht:
14.97 kg
Verpackungshöhe:
240 mm
Verpackungsbreite:
380 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Paketgewicht:
17.39 kg
Bruttogewicht:
17,39
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.49
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, roline patchkabel s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, more, Anschluss, TwistedPair, S/FTP, Netzwerk, Kat, Cat.7, LSZH, Verlegekabel, TP Cat7and more buildingcable, TP, Kabel, Cat7and, Kat.7, Massivdraht, 7, twistedpairkabel, CAT7, Rohkabel, LSOH, buildingcable, lankabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,51*
€ 458,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,63*
€ 456,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,70*
€ 438,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,33*
€ 426,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,87*
€ 394,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.15.0002
ab € 112,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.