Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.7 (Class F) Massivdraht, AWG23, 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.7 (Class F) Massivdraht, AWG23, 100 m
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.7 (Class F) Massivdraht, AWG23, 100 m
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.7 (Class F) Massivdraht, AWG23, 100 m
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.7 (Class F) Massivdraht, AWG23, 100 m
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.7 (Class F) Massivdraht, AWG23, 100 m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.0001
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0001
EAN/GTIN:
     7611990173693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 7 für strukturierte Gebäudeverkabelung

  • Twisted Pair Installationskabel
  • Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung
  • Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Doppelt geschirmtes (PiMF) Kabel
  • Impedanz: 100Ohm
  • 100 Meter auf Spule
  • 3P zertifiziert
  • Aufbau: 8 Adern, Massivdraht, Kupfer, AWG-23
  • Paarweise Abschirmung: Alu-kaschierte Folie
  • Gesamt-Abschirmung: Kupfergeflecht
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Installationskabel
Farbe:
grau
Länge:
100 m
Inhalt:
100 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat7 / Class F
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 23
Aderntyp:
Massivdraht
Kabel LSOH:
nein
Material Aussenmantel Kabel:
PVC
Brandschutzklasse:
Eca
Gewicht:
497.5 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
370 mm
Verpackungstiefe:
370 mm
Paketgewicht:
5.42 kg
Bruttogewicht:
5,42
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.49
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, roline kat 7 s/ftp, alarmkabel 100m, alarmkabel, NetzwerkKabel, Rohkabel, twistedpairkabel, lankabel, CAT7, Verlegekabel, Massivdraht, Kat.7, TwistedPair, FTP, PiMF, Anschluss, Cat.7
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,92*
€ 146,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.15.0003
ab € 320,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.