Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Industrie Switch 16x RJ-45, unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Industrie Switch 16x RJ-45, unmanaged
ROLINE Industrie Switch 16x RJ-45, unmanaged
ROLINE Industrie Switch 16x RJ-45, unmanaged
ROLINE Industrie Switch 16x RJ-45, unmanaged
ROLINE Industrie Switch 16x RJ-45, unmanaged
ROLINE Industrie Switch 16x RJ-45, unmanaged
Artikel-Nr.:
     C3444-21.13.1157
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.13.1157
EAN/GTIN:
     7611990133635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch roline
industrie switch

Netzwerk-Switch für den Einsatz in Industrieumgebungen

  • Fast Ethernet Switch mit 16x 10/100Base-T Ports
  • Für den Einsatz im industriellen Umfeld
  • DIN Hutschienenmontage oder mittels Montageplatte
  • Betriebsspannung: +4,5 bis +50VDC
  • Betriebstemperaturbereich: - 20 °C - +70 °C
  • Eingang DC über Klemmenblock oder DC-Hohlstecker (6.3mm / 2.0mm)
  • Als passendes Netzteil empfehlen wir das Hutschienen-Netzteil NDR-75-24 (21.13.1311)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Fast Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Netzwerkstandard:
Fast Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100
Anzahl Ports gesamt:
16
Fast Ethernet Ports RJ-45:
16
Bauform:
Hutschiene
Management:
nein
Stackable:
nein
Technische Besonderheiten:
- 20 ºC - +70 ºC
Abmessungen (HxBxT):
140 x 40 x 106 mm
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Lose Kabel / Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Höhe:
140 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
106 mm
Gewicht:
531.5 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.62 kg
Bruttogewicht:
0,62
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.07
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkswitch, Industrie, 16Port, 16P, industrialethernet, Netzwerk, Hutschienenhalter, hutschienenmontage, Desktop, Switch, LAN, FastEthernetSwitch, dinrail, Ethernet, IndustrialNetworking
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,83*
€ 302,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,06*
€ 299,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,77*
€ 292,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,43*
€ 288,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,02*
€ 264,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.