Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Industrie Switch 7x RJ-45, 1x ST, unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Industrie Switch 7x RJ-45, 1x ST, unmanaged
ROLINE Industrie Switch 7x RJ-45, 1x ST, unmanaged
ROLINE Industrie Switch 7x RJ-45, 1x ST, unmanaged
ROLINE Industrie Switch 7x RJ-45, 1x ST, unmanaged
Artikel-Nr.:
     C3444-21.13.1151
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.13.1151
EAN/GTIN:
     7611990176694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch

Netzwerk-Switch für den Einsatz in Industrieumgebungen

  • Fast Ethernet Switch mit 8 Ports - 7x 10/100Base-T und 1x 100Base-FX Multimode
  • Für den Einsatz im industriellen Umfeld
  • DIN Hutschienenmontage
  • Betriebsspannung: +7 bis +30VDC: 6.5W (max.)
  • Betriebstemperaturbereich: - 20 °C - +70 °C
  • Eingang DC über Klemmenblock oder DC-Hohlstecker (6,3mm/2,0mm)
  • Als passendes Netzteil empfehlen wir das Hutschienen-Netzteil NDR-75-24 (21.13.1311)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Fast Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Netzwerkstandard:
Fast Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100
Anzahl Ports gesamt:
8
Fast Ethernet Ports RJ-45:
7
Fast Ethernet Ports Fiber:
1
Bauform:
Hutschiene
Management:
nein
Stackable:
nein
Abmessungen (HxBxT):
106 x 40 x 140 mm
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Lose Kabel / Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Höhe:
106 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
140 mm
Gewicht:
0.64 kg
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.637 kg
Bruttogewicht:
0,637
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.09
Weitere Suchbegriffe: soho-switch 7 port, soho switch, industrie-switch roline, 8Port, Ethernetswitch, Netzwerkswitch, Industrie, industrialethernet, Netzwerk, Hutschienenhalter, hutschienenmontage, LAN, FastEthernetSwitch, dinrail, Switch, IndustrialNetworking
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,13*
€ 296,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,34*
€ 294,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,94*
€ 285,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,76*
€ 280,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,83*
€ 256,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.