Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Industrie Konverter RJ-45, ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Industrie Konverter RJ-45, ST
ROLINE Industrie Konverter RJ-45, ST
ROLINE Industrie Konverter RJ-45, ST
ROLINE Industrie Konverter RJ-45, ST
Artikel-Nr.:
     C3444-21.13.1142
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.13.1142
EAN/GTIN:
     7611990176656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
roline medienkonverter
medienkonverter

Netzwerk-Konverter für den Einsatz in Industrieumgebungen

  • Full Wire Speed Umwandlung des Fast Ethernet Signals
  • Auto-Negotiation 10/100Mbps oder feste Einstellung am Kupferport
  • Auto MDI/MDI-X
  • Link Fault Pass Through Funktion
  • Zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten
  • Transparente Umwandlung der 802.1Q VLAN Pakete
  • geringer Strombedarf
  • DIN Hutschienenmontage
  • Betriebsspannung: +7 bis +30VDC : 2,6W (max.)
  • Betriebstemperaturbereich: - 10 °C - +70 °C
  • Eingang DC über Klemmenblock oder DC-Hohlstecker (6,3mm/2,0mm)
  • Als passendes Netzteil empfehlen wir das Hutschienen-Netzteil NDR-75-24 (21.13.1311)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Netzwerk-Konverter
Produkttyp:
Medienkonverter
Farbe:
schwarz
RJ-45 Port (Mbit/s):
10/100
Fiber Port (Mbit/s):
100
Anzahl Ports RJ-45:
1
Anzahl Ports Fiber ST:
1
Faser:
Multimode
Ethernet Fiber Standard:
100Base-FX
Max. Reichweite Faser 50 µm:
2 km
Max. Reichweite Faser 62,5 µm:
2 km
managebar:
nein
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Höhe:
95 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
82 mm
Gewicht:
277 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.347 kg
Bruttogewicht:
0,347
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.09
Weitere Suchbegriffe: Industrie, Netzwerk, EthernetConverter, Netzwerkkonverter, Fast Ethernet, industrialethernet, Industria lnetworking, LWL, Transceiver, Hutschienenhalter, FastEthernetConverter, hutschienenmontage, Ethernetkonverter, LAN, dinrail, IndustrialNetworking, Twisted Pair
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,93*
€ 228,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,03*
€ 215,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,93*
€ 205,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,64*
€ 184,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.