Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Gigabit Konverter, RJ-45 - LC (inkl. mini-GBIC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Gigabit Konverter, RJ-45 - LC (inkl. mini-GBIC)
ROLINE Gigabit Konverter, RJ-45 - LC (inkl. mini-GBIC)
ROLINE Gigabit Konverter, RJ-45 - LC (inkl. mini-GBIC)
ROLINE Gigabit Konverter, RJ-45 - LC (inkl. mini-GBIC)
ROLINE Gigabit Konverter, RJ-45 - LC (inkl. mini-GBIC)
Artikel-Nr.:
     C3444-21.13.1069
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.13.1069
EAN/GTIN:
     7611990170043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
roline medienkonverter
medienkonverter

Diese Konverter setzen einen Gigabit Ethernet TP-Port auf Glasfaser um.

  • Anschlüsse: RJ-45 auf der TP-Seite / Mini-GBIC Steckplatz auf der LWL-Seite
  • Mini-GBIC Modul SX: Die maximale Kabellänge auf der LWL-Seite beträgt 220m beim Einsatz einer 62,5/125µm-Faser und 500m beim Einsatz einer 50/125µm-Faser
  • inklusive Mini-GBIC Modul SX/LC (21.14.3500)
  • Abmessungen (BxTxH): 72,5x108x23mm
  • Die Stromversorgung erfolgt über ein mitgeliefertes externes Netzteil
  • Hinweis: Die Konverter verfügen nicht über eine Repeaterfunktion
  • Lieferumfang: Konverter, Handbuch, Steckernetzteil (7,5V DC, 500mA), Mini-GBIC Modul SX/LC
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Netzwerk-Konverter
Produkttyp:
Netzwerk Medienkonverter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Konverter, Handbuch, Steckernetzteil (7,5V DC, 500mA), in...
RJ-45 Port (Mbit/s):
1000
Fiber Port (Mbit/s):
1000
Anzahl Ports RJ-45:
1
Anzahl Ports Fiber LC:
1
Konvertiert von/nach:
RJ-45/LC
Faser:
Multimode
Ethernet Fiber Standard:
1000Base-SX
Max. Reichweite Faser 50 µm:
500m
Höhe:
23 mm
Breite:
72.5 mm
Tiefe:
108 mm
Gewicht:
222.7 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.456 kg
Bruttogewicht:
0,456
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.05
Weitere Suchbegriffe: FastEthernetConverter, EthernetConverter, Gigabit, Twisted Pair, Ethernetkonverter, LAN, Netzwerk, Converter, Transceiver, Netzwerkkonverter, LWL
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,20*
€ 170,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.14.3502
ab € 60,77*
Zubehör
ROLINE
21.14.3500
ab € 30,73*
Zubehör
ROLINE
21.14.3501
ab € 40,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.