Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LineSecure II 1500R - Line Interaktive USV, 19" Rackversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE LineSecure II 1500R - Line Interaktive USV, 19" Rackversion
ROLINE LineSecure II 1500R - Line Interaktive USV, 19" Rackversion
ROLINE LineSecure II 1500R - Line Interaktive USV, 19" Rackversion
ROLINE LineSecure II 1500R - Line Interaktive USV, 19" Rackversion
ROLINE LineSecure II 1500R - Line Interaktive USV, 19" Rackversion
ROLINE LineSecure II 1500R - Line Interaktive USV, 19" Rackversion
Artikel-Nr.:
     C3444-19.40.1119
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.40.1119
EAN/GTIN:
     7611990979752
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Die ROLINE USV Serie LineSecure arbeitet in line-interaktiver Technik und wird überall dort eingesetzt, wo eine vernünftige Absicherung gewährleistet werden soll.

In Bereichen mit starken Spannungsschwankungen regelt die USV über die Buck und Boost Regelung die Differenzen der Eingangs- zur Sollspannung aus. Das Batteriemanagement überwacht die Batterien der USV und lädt diese nur wenn erforderlich; das führt zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Batterien um bis zu 50%.

  • RS232 Schnittstelle
  • USB Schnittstelle
  • Betriebszustandsanzeigen
  • Batteriemanagement
  • Automatische Spannungsregulierung
  • Tel/Modem-Schutz
  • SNMP/WEB über optionalen LAN-Adapter
  • Sinus-Ausgang

USV Management Software:

Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 / 10 / Server 2003 / 2008 / 2012 / 2012R2 x86/x64,
MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS

>>optionales 19" Rail Kit : 19402177 <<

Die Anlage besitzt keinen Slot für einen internen SNMP Adapter. Es muss der externe Adapter Art. Nr. 19.40.2191 versendet werden.

Ersatzbatterien

3x 19491207 Spezialbatterie für USV 12V 07Ah

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
USV
Produkttyp:
UPS Line Interactive, Rackmount
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
USV, Software, Kabelsatz (19" Rail Kit nicht im Lieferumf...
Klassifikation nach IEC 62040-3:
VI-SS-333
USV Technologie:
Line Interactive
Leistungsklasse:
1000 ... 1900 VA
Leistung (VA/W):
1500 / 960
Wirkungsgrad:
95 %
Überbrückungszeit:
3 min
Stützzeit bei Voll/Halblast:
3 / 6 min
Abmessungen (HxBxT):
130 x 483 x 381 mm
Bauform:
Rackmount
Spannung (Eingang):
230V +- 15%
Spannung (Ausgang):
230V
Frequenz:
50Hz
Anschlussart (Eingang):
Kaltgeräte IEC320 C14
Ausgänge:
4
Anschlussart (Ausgang):
4x Kaltgeräte IEC320 C13
Phasen Ein/Ausgang:
230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz:
EMI,- RFI-Filter
Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten:
0
Laufzeiterweiterungseinheit:
--
Slots für Adapter:
0
Einschubslot für Adapterkarte:
--
Schnittstellen:
USB, RS232
RS-232 Schnittstelle:
ja
USB 2.0 Schnittstelle:
ja
Hot Swap Batterien:
nein
Bypass:
nein
Zusätzlicher Überspannungschutz:
Telefon/Fax
Betriebsanzeige:
Display
Betriebsanzeige Display:
LCD
inkl. Management Software OS:
Windows
Interne Kühlung:
Aktiv, Lüfter
Umgebungstemperatur:
0-40°C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
130 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
381 mm
Gewicht:
25 kg
Verpackungshöhe:
250 mm
Verpackungsbreite:
520 mm
Verpackungstiefe:
570 mm
Paketgewicht:
24 kg
Bruttogewicht:
24
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.04
Weitere Suchbegriffe: roline ups, ups, 19Zoll, lineinteraktive, USV Lineinteraktiv 1500VA, LineInteraktiv, Stromversorgung, 19 Zoll, Spannungsschutz, Rackmount, lineinteractive, 19-Zoll, LineSecure II 1500RM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,33*
€ 629,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,21*
€ 626,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,81*
€ 609,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,76*
€ 594,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,90*
€ 557,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.40.2177
ab € 94,04*
Zubehör
ROLINE
19.40.2187
ab € 65,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.