Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Netzkabel Euro-Flachstecker auf C7, 2polig, schwarz, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Netzkabel Euro-Flachstecker auf C7, 2polig, schwarz, 5 m
ROLINE Netzkabel Euro-Flachstecker auf C7, 2polig, schwarz, 5 m
ROLINE Netzkabel Euro-Flachstecker auf C7, 2polig, schwarz, 5 m
ROLINE Netzkabel Euro-Flachstecker auf C7, 2polig, schwarz, 5 m
Artikel-Nr.:
     C3444-19.07.2078
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.07.2078
EAN/GTIN:
     7611990151035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leistungskabel
Motorkabel
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...

Vergossenes Netzkabel z.B. für den Anschluss von Notebooks, Monitoren, Rasierern oder anderen Haushaltsgeräten

  • Stecker: Eurostecker / Kleingerätedose
  • Nenndaten: 2,5 A / 250 VAC
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
5 m
Anschlüsse:
Eurostecker, 2,5A, CEE 7/16, Typ-C Stecker / IEC320 C7, R...
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Eurostecker, 2,5A, CEE 7/16, Typ-C
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C7, Rasierer, 2,5A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Europa außer Irland, Malta, Zypern, Vereinigtes Königreich
Technische Besonderheiten:
250VAC 2,5 A
Gewicht:
195.9 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.215 kg
Bruttogewicht:
0,215
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.57
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel für Notebook, Netzkabel für Notebook-Netzteil, netzkabel eurostecker cee 7/16 stecker auf iec-60320 c7 5m, netzkabel eurostecker cee 7/16 stecker auf iec-60320 c7, netzkabel für notebook 2 polig, PC Kabel, kabel, anschlusskabel, Stromkabel, cables, Notebook-Kabel, Power, extern, Power cables, PC-Kabel, powercord, stecker, Notebookzubehör, Kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
19.07.2096
ab € 3,58*
Ähnlich
ROLINE
19.07.2073
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.