Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19"-Steckdosenleiste 9fach, schwarz, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 19"-Steckdosenleiste 9fach, schwarz, 2 m
ROLINE 19"-Steckdosenleiste 9fach, schwarz, 2 m
ROLINE 19"-Steckdosenleiste 9fach, schwarz, 2 m
ROLINE 19"-Steckdosenleiste 9fach, schwarz, 2 m
ROLINE 19"-Steckdosenleiste 9fach, schwarz, 2 m
ROLINE 19"-Steckdosenleiste 9fach, schwarz, 2 m
ROLINE 19"-Steckdosenleiste 9fach, schwarz, 2 m
ROLINE 19"-Steckdosenleiste 9fach, schwarz, 2 m
Artikel-Nr.:
     C3444-19.07.1621
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.07.1621
EAN/GTIN:
     7611990146765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

19" Schutzkontakt-Steckdosenleiste 1HE zum Einbau in 19" Schränke, inkl. Einbauwinkel

Anordnung der Steckdosen: 45°
Profil aus eloxiertem Aluminium

- Leitung: 2,0m H05VV-F 3G 1,50mm², schwarz
- Max. Belastung: 16A 3600W
- Farbe: schwarz
- Breite: 440mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
19" Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Funktion:
19'' Steckdosenleiste
Bauform:
19" Rackmount
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
250V AC
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
9
Anzahl Ausgänge/Winkel:
9 / 35°
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Aluminium
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Anschlusskabel:
H05VV-F 3G 1,5mm²
Anschlussstecker:
Schutzkontakt
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
833.7 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
490 mm
Paketgewicht:
0.88 kg
Bruttogewicht:
0,88
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.15
Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 9fach 2,0m, 19 zoll steckdosenleiste, roline 19 zoll steckdosenleiste, 19Zoll, Mehrfachstecker, Stedoleiste, Steckerleiste, Steckdosenleiste Schalter, Rackmount, 19 zoll Steckdosenleiste, Multiplesocketoutlets, Steckdosenleiste Rackmount, 19Z, 19-Zoll-Steckdosenleisten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
19.07.1620
ab € 23,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.