Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Schreibtischunterlage, Tastatur- und Mauspad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Schreibtischunterlage, Tastatur- und Mauspad
ROLINE Schreibtischunterlage, Tastatur- und Mauspad
ROLINE Schreibtischunterlage, Tastatur- und Mauspad
ROLINE Schreibtischunterlage, Tastatur- und Mauspad
ROLINE Schreibtischunterlage, Tastatur- und Mauspad
ROLINE Schreibtischunterlage, Tastatur- und Mauspad
Artikel-Nr.:
     C3444-18.01.2048
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     18.01.2048
EAN/GTIN:
     7630049614369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad

Die perfekte Unterlage für Ihren Schreibtisch - groß genug für Tastatur und Maus bietet sie eine gummierte Unterseite und eine seidig glatte Oberfläche für präzise, reibungsarme Bewegungen.

  • Exzellente Gleitfähigkeit für die Maus, genug Platz für die Tastatur
  • Besonders feine Webart des Oberflächen-Textils für hohe Geschwindigkeit und hohe Genauigkeit
  • Gummierte Unterseite sorgt für maximalen Halt auf jeder Oberfläche
  • Gute Unterstützung für das Handgelenk - geringer Höhenunterschied zwischen Matte und Schreibtisch
  • Höchste Performance für Laser- und optische Mäuse
  • Rote Ziernaht als Kantenschutz
  • Material: Oberseite: Spezielles Hochleistungs-Textil / Unterseite: gummiert
  • Abmessungen: 780 x 300 x 5 mm
  • Farbe: Schwarz/Rot
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Mausmatten/Handgelenkauflagen
Produkttyp:
Mauspad
Farbe:
schwarz / rot
Material:
Oberseite: Spezielles Hochleistungs-Textil / Unterseite: ...
Höhe:
5 mm
Breite:
780 mm
Tiefe:
300 mm
Gewicht:
550.9 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
780 mm
Paketgewicht:
0.68 kg
Bruttogewicht:
0,68
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.03
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.