Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LCD-Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 10 kg, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE LCD-Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 10 kg, schwarz
ROLINE LCD-Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 10 kg, schwarz
ROLINE LCD-Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 10 kg, schwarz
ROLINE LCD-Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 10 kg, schwarz
ROLINE LCD-Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 10 kg, schwarz
ROLINE LCD-Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 10 kg, schwarz
ROLINE LCD-Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 10 kg, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3444-17.03.1198
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1198
EAN/GTIN:
     7611990142873
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Schwenk- und neigbare Wandhalterung für Monitore und TVs!

  • Der Monitorarm kann flexibel auf den besten Blickwinkel für den Betrachter eingestellt werden
  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm), VESA 100 (100x100mm)
  • Zur Wandmontage
  • Drehbereich: 180° (90° links oder rechts)
  • Solide Ausführung aus schwarz lackiertem Guss
  • Inklusive Clips zur Kabelführung
  • Farbe: schwarz

Technische Daten:
Drehpunkte: 5
Max. Armlänge: 395 mm
Neigbar auf und ab: 80°
Neigbar auf und ab: 100°

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Wandmontage
Farbe:
schwarz
Tragkraft:
10 kg
Anzahl Drehpunkte:
5
Befestigung:
Wandmontage
Armlänge maximal:
395 mm
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Neigbar:
ja
Anzahl Monitore:
1
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Gewicht:
1318.4 g
Verpackungshöhe:
115 mm
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
222 mm
Paketgewicht:
1.6 kg
Bruttogewicht:
1,6
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.11
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.03.1196
ab € 24,41*
Ähnlich
ROLINE
17.03.1197
ab € 30,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.