Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LCD-Arm Trägerstange, 4 Gelenke, Tischmontage, bis 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE LCD-Arm Trägerstange, 4 Gelenke, Tischmontage, bis 10 kg
ROLINE LCD-Arm Trägerstange, 4 Gelenke, Tischmontage, bis 10 kg
ROLINE LCD-Arm Trägerstange, 4 Gelenke, Tischmontage, bis 10 kg
ROLINE LCD-Arm Trägerstange, 4 Gelenke, Tischmontage, bis 10 kg
Artikel-Nr.:
     C3444-17.03.1132
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1132
EAN/GTIN:
     7611990155408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Flexibler LCD-Monitorarm mit Trägerstange zur Tischmontage

  • Der LCD-Monitorarm Trägerstange kann flexibel auf den besten Blickwinkel für den Betrachter eingestellt werden
  • Zum Klemmen an der Tischkante
  • Der Monitorarm ist an der Trägerstange höhenverstellbar
  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) oder VESA 100 (100x100mm)
  • Kabelführung im Arm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Tischmontage
Farbe:
silberfarben
Tragkraft:
10 kg
Anzahl Drehpunkte:
4
Befestigung:
Tischklemmmontage
Armlänge maximal:
620 mm
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Höhenverstellbar:
ja
Anzahl Monitore:
1
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Technische Besonderheiten:
Höhenverstellbar
Gewicht:
4664.8 g
Verpackungshöhe:
230 mm
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
440 mm
Paketgewicht:
5.806 kg
Bruttogewicht:
5,806
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.11
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, roline monitorarm, bildschirm schwenkarm, Gelenkarm, Träger, LCDArme, LCDbefestigung, monitor, Monitorhalter, TFThalterung, LCDarm, LCDhalterung, LCD, LCD Monitorarm, Displayhalterung, Monitorhalterungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,31*
€ 184,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.