Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 3 Gelenke, bis 6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 3 Gelenke, bis 6 kg
ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 3 Gelenke, bis 6 kg
ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 3 Gelenke, bis 6 kg
ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 3 Gelenke, bis 6 kg
ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 3 Gelenke, bis 6 kg
ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 3 Gelenke, bis 6 kg
Artikel-Nr.:
     C3444-17.03.1126
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1126
EAN/GTIN:
     7611990149797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung

Platzsparende und solide Montage von LCD-Monitoren an festen Wänden

  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm)
  • Gelenke aus Metall mit Kunststoffabdeckkappen
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Wandmontage
Farbe:
schwarz
Tragkraft:
6 kg
Anzahl Drehpunkte:
3
Befestigung:
Wandmontage
Armlänge maximal:
200 mm
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Anzahl Monitore:
1
VESA 75 x 75 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Gewicht:
1588 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Paketgewicht:
1.687 kg
Bruttogewicht:
1,687
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.11
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, roline lcd-wandhalterung, halterung tv, Gelenkarm, Träger, LCDArme, LCD Monitorbefestigung, LCDbefestigung, monitor, Monitorhalter, TFThalterung, LCDarm, LCDhalterung, LCD, Displayhalterung, Monitorhalterungen, Monitorbefestigung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.