Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 2 Gelenke, bis 6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 2 Gelenke, bis 6 kg
ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 2 Gelenke, bis 6 kg
ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 2 Gelenke, bis 6 kg
ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 2 Gelenke, bis 6 kg
ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 2 Gelenke, bis 6 kg
ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 2 Gelenke, bis 6 kg
ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 2 Gelenke, bis 6 kg
Artikel-Nr.:
     C3444-17.03.1125
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1125
EAN/GTIN:
     7611990149780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung

Platzsparende und solide Montage von LCD-Monitoren an festen Wänden

  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm)
  • Gelenke aus Metall mit Kunststoffabdeckkappen
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Wandmontage
Farbe:
schwarz
Tragkraft:
6 kg
Anzahl Drehpunkte:
2
Befestigung:
Wandmontage
Armlänge maximal:
100 mm
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Anzahl Monitore:
1
VESA 75 x 75 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Gewicht:
1153.9 g
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
1.212 kg
Bruttogewicht:
1,212
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.11
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, roline lcd-wandhalterung, halterung tv, Gelenkarm, Träger, LCDArme, LCD Monitorbefestigung, LCDbefestigung, monitor, LA-17, Monitorhalter, TFThalterung, LCDarm, LCDhalterung, LCD, Displayhalterung, Monitorhalterungen, Monitorbefestigung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.