Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LCD-/CRT-Monitor-Ständer Trend, bis 20 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE LCD-/CRT-Monitor-Ständer Trend, bis 20 kg
ROLINE LCD-/CRT-Monitor-Ständer Trend, bis 20 kg
ROLINE LCD-/CRT-Monitor-Ständer Trend, bis 20 kg
ROLINE LCD-/CRT-Monitor-Ständer Trend, bis 20 kg
ROLINE LCD-/CRT-Monitor-Ständer Trend, bis 20 kg
ROLINE LCD-/CRT-Monitor-Ständer Trend, bis 20 kg
ROLINE LCD-/CRT-Monitor-Ständer Trend, bis 20 kg
ROLINE LCD-/CRT-Monitor-Ständer Trend, bis 20 kg
ROLINE LCD-/CRT-Monitor-Ständer Trend, bis 20 kg
ROLINE LCD-/CRT-Monitor-Ständer Trend, bis 20 kg
ROLINE LCD-/CRT-Monitor-Ständer Trend, bis 20 kg
Artikel-Nr.:
     C3444-17.02.3370
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.02.3370
EAN/GTIN:
     7611990158508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform

Ständer zur Aufstellung eines Monitors

  • Erlaubt die Aufstellung von Monitoren bis 56 cm
  • Grosszügige Stellfläche auf der Plattform (580x335mm) - neben den Monitor passen auch noch z.B. Lautsprecher oder CD-Boxen
  • Seitliche Einschubgriffe zur leichteren Bewegung des Ständers
  • Unter der Monitor-Plattform ist viel Platz für Dokumente oder auch zur temporären Aufbewahrung der Tastatur
  • Belastbar bis 20kg
  • Plattformgrösse: 580x335mm
  • Bauhöhe 70mm
  • Freiraumhöhe ca. 60mm
  • Freiraumbreite ca. 485mm
  • Farbe: grau/schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitor-Ständer
Farbe:
grau
Tragkraft:
20 kg
Anzahl Monitore:
1
Materialgruppe:
Kunststoff
Höhe:
70 mm
Breite:
335 mm
Tiefe:
580 mm
Gewicht:
2421.4 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
340 mm
Verpackungstiefe:
590 mm
Paketgewicht:
2.915 kg
Bruttogewicht:
2,915
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.15
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, roline monitorständer, bildschirmständer, Keyboardstand, Monitor, Ständer, Tastaturständer, LCD, CRT
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.02.3375
ab € 22,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.