Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Druckertisch, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Druckertisch, grau
ROLINE Druckertisch, grau
ROLINE Druckertisch, grau
ROLINE Druckertisch, grau
ROLINE Druckertisch, grau
ROLINE Druckertisch, grau
Artikel-Nr.:
     C3444-17.01.1087
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.01.1087
EAN/GTIN:
     7611990120758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckertisch
Druckerwagen
druckertisch lichtgrau
druckertisch

Stabiler Druckertisch mit drei Ebenen und vier Rollen

  • Stabiles Metall-/ Kunststoffgestell
  • Druckerebene (B×T: 68×50cm)
  • Zwischenebene (B×T: 58,5×44cm)
  • Bodenplatte (B×T: 57,5×31,5cm)
  • Mobil durch 4 Rollen, davon 2 feststellbar
  • Niveau-Schrauben verhindern ein seitliches Kippen des Druckertisches
  • Belastbarkeit: bis 30kg
  • Farbe Gestell: lichtgrau
  • Farbe Platte: weiss (Plattenumrandung: grau)
  • Abmessungen (H×B×T): 77,5×68×54cm
  • Montageart bei Lieferung: zerlegt
  • Gewicht: 16 kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
EDV-Möbel
Produkttyp:
Druckertisch
Farbe:
grau
Lieferzustand:
zerlegt
Breite Tischplatte:
68 cm
Tiefe Tischplatte:
50 cm
Höhe:
775 mm
Breite:
680 mm
Tiefe:
540 mm
Gewicht:
16 kg
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
560 mm
Verpackungstiefe:
750 mm
Paketgewicht:
18 kg
Bruttogewicht:
18
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.17
Weitere Suchbegriffe: Printertables, Printertisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,33*
€ 171,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.01.1089
ab € 105,68*
Ähnlich
ROLINE
17.01.1085
ab € 70,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.