Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Mini-Druckertisch, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Mini-Druckertisch, grau
ROLINE Mini-Druckertisch, grau
ROLINE Mini-Druckertisch, grau
ROLINE Mini-Druckertisch, grau
ROLINE Mini-Druckertisch, grau
ROLINE Mini-Druckertisch, grau
ROLINE Mini-Druckertisch, grau
ROLINE Mini-Druckertisch, grau
ROLINE Mini-Druckertisch, grau
Artikel-Nr.:
     C3444-17.01.1085
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.01.1085
EAN/GTIN:
     7611990120741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckertisch
Druckerwagen
druckertisch lichtgrau
druckertisch

Mobiler Druckertisch mit zwei Ebenen

  • Stabiles Metallgestell
  • Druckerebene / Bodenplatte (B×T: 46×39cm)
  • Mobil durch 4 Rollen, davon 2 feststellbar
  • Belastbarkeit: bis 30kg
  • Farbe: Gestell: lichtgrau; Platte: weiss (Plattenumrandung: weiss)
  • Abmessungen (H×B×T): 38×51×44cm
  • Montageart bei Lieferung: zerlegt
  • Gewicht: 8 kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
EDV-Möbel
Produkttyp:
Druckertisch
Farbe:
grau
Lieferzustand:
zerlegt
Breite Tischplatte:
46 cm
Tiefe Tischplatte:
39 cm
Höhe:
380 mm
Breite:
510 mm
Tiefe:
440 mm
Gewicht:
8 kg
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
460 mm
Verpackungstiefe:
660 mm
Paketgewicht:
9 kg
Bruttogewicht:
9
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.17
Weitere Suchbegriffe: Printertables, Printertisch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.01.1087
ab € 116,98*
Ähnlich
ROLINE
17.01.1089
ab € 115,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.