Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 3.2 Gen 1 Hub "Black and White", 4 Ports, mit Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Hub "Black and White", 4 Ports, mit Netzteil
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Hub "Black and White", 4 Ports, mit Netzteil
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Hub "Black and White", 4 Ports, mit Netzteil
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Hub "Black and White", 4 Ports, mit Netzteil
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Hub "Black and White", 4 Ports, mit Netzteil
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Hub "Black and White", 4 Ports, mit Netzteil
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Hub "Black and White", 4 Ports, mit Netzteil
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Hub "Black and White", 4 Ports, mit Netzteil
Artikel-Nr.:
     C3444-14.02.5027
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.02.5027
EAN/GTIN:
     7611990199914
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub

Mit diesem Hub können bis zu vier USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Peripheriegeräte an einen USB Port eines PCs angeschlossen werden

  • USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Hub im "Black and White" Design
  • Automatische Feststellung der optimalen Übertragungsrate
  • Max. 5 Gbit/s
  • LED-Anzeige für Power
  • Stromversorgung über das mitgeliefertes Steckernetzteil
  • Lieferumfang: USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Hub, USB Kabel, Steckernetzteil

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Hubs
Produkttyp:
USB Hub
Farbe:
schwarz / weiß
Lieferumfang:
Hub, USB 3.0 Kabel, Steckernetzteil
Anschlüsse Geräte:
4x USB Typ A
Übertragungsqualität:
USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anzahl Ports gesamt:
4
Anwendungsbereich:
extern
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Abmessungen (HxBxT):
23 x 100 x 63 mm
Netzteil benötigt:
ja
Höhe:
23 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
63 mm
Gewicht:
72.4 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.38 kg
Bruttogewicht:
0,38
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.23
Weitere Suchbegriffe: 4fach, Hub, 14025025, USBhub, 14.02.5025, USB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
14.02.5015
ab € 49,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.