Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 3.2 Gen 1 Hub 4fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Hub 4fach
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Hub 4fach
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Hub 4fach
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Hub 4fach
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Hub 4fach
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Hub 4fach
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Hub 4fach
Artikel-Nr.:
     C3444-14.02.5015
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.02.5015
EAN/GTIN:
     7611990190157
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub

Mit diesem Hub können bis zu vier USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Peripheriegeräte an den USB Port eines PCs angeschlossen werden

  • Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
  • PC-Verbindung: 1x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Typ B
  • Input: 4 USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Typ A Anschlüsse
  • LED-Statusanzeige für jeden Port
  • Im laufenden Betrieb austauschbar
  • Farbe: Schwarz

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Hubs
Produkttyp:
USB Hub
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Hub, USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel, Steckernetzteil
Anschlüsse Geräte:
4x USB Typ A
Übertragungsqualität:
USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anzahl Ports gesamt:
4
Anwendungsbereich:
extern
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Abmessungen (HxBxT):
24 x 95 x 55 mm
Netzteil benötigt:
ja
Höhe:
24 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
55 mm
Gewicht:
68.3 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.421 kg
Bruttogewicht:
0,421
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.23
Weitere Suchbegriffe: USB, USBhub, Hub, USB3.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
11.02.8870
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.