Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 3.2 Gen 1 4-Port Hub mit Repeater, schwarz, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 3.2 Gen 1 4-Port Hub mit Repeater, schwarz, 10 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 4-Port Hub mit Repeater, schwarz, 10 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 4-Port Hub mit Repeater, schwarz, 10 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 4-Port Hub mit Repeater, schwarz, 10 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 4-Port Hub mit Repeater, schwarz, 10 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 4-Port Hub mit Repeater, schwarz, 10 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 4-Port Hub mit Repeater, schwarz, 10 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 4-Port Hub mit Repeater, schwarz, 10 m
Artikel-Nr.:
     C3444-12.04.1097
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.04.1097
EAN/GTIN:
     7611990121595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Hub
roline usb extender
usb extender

Der handliche Hub mit 10m langem USB-Anschlusskabel ermöglicht den Anschluss von bis zu vier USB Peripheriegeräten in größerer Entfernung vom PC. Damit ist der Anwender vom Standort der anzuschließenden Geräte (z.B. Drucker) fast unabhängig. Die Stromversorgung erfolgt über die USB-Schnittstelle vom PC, optional kann aber auch ein Netzteil (5VDC, 3,5A) angeschlossen werden.

  • Verlängern Sie den USB 3.0 Bus um weitere 10 Meter
  • Die Verlängerung verhält sich wie ein USB Hub
  • Automatische Feststellung der optimalen Übertragungsrate
  • Stromversorgung erfolgt über die Schnittstelle vom PC, bzw. über mitgeliefertes Netzteil

Technische Daten

  • 4x USB 3.0 Ports
  • Plug & play, kein zusätzlicher Treiber
  • Kabellänge: 10 m
  • Gehäuseabmessungen: 81 x 40 x 17 mm
  • Stecker: 1x USB Type A und 4x USB Type A Buchsen
  • Netzteil 5VDC, 3.5A

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Hubs
Produkttyp:
USB Hub
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Lieferumfang:
Kabel mit Hub, Steckernetzteil
Anschlüsse Geräte:
4x USB Typ A
Übertragungsqualität:
USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anzahl Ports gesamt:
4
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
17 x 40 x81 mm
Technische Besonderheiten:
1x kaskadierbar
Höhe:
17 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
81 mm
Gewicht:
765.1 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
1.15 kg
Bruttogewicht:
1,15
Aktuelle Katalogausgabe:
21.1
Aktuelle Katalogseite:
3.25
Weitere Suchbegriffe: usb hubs 4fach, USBhub, USB, Verlängerung, Kabel, Repeater
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.04.1098
ab € 92,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.