Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE DisplayPort-VGA Adapter, DP ST - VGA BU, Aktiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE DisplayPort-VGA Adapter, DP ST - VGA BU, Aktiv
ROLINE DisplayPort-VGA Adapter, DP ST - VGA BU, Aktiv
ROLINE DisplayPort-VGA Adapter, DP ST - VGA BU, Aktiv
ROLINE DisplayPort-VGA Adapter, DP ST - VGA BU, Aktiv
ROLINE DisplayPort-VGA Adapter, DP ST - VGA BU, Aktiv
ROLINE DisplayPort-VGA Adapter, DP ST - VGA BU, Aktiv
ROLINE DisplayPort-VGA Adapter, DP ST - VGA BU, Aktiv
Artikel-Nr.:
     C3444-12.03.3135
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3135
EAN/GTIN:
     7611990121090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

DisplayPort zu VGA Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit VGA Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz!

  • Sie wollen an Ihrer Grafikkarte mit DisplayPort-Buchse einen VGA- Monitor anschliessen?
  • Die Lösung ist der DisplayPort-VGA-Adapter zum Anschluß eines VGA Monitors an eine DisplayPort-Buchse der Grafikkarte.
  • Das Bildsignal wird im Adapter elektronisch umgewandelt.
  • Adapter mit DisplayPort-Stecker und VGA-Buchse.

  • Hinweis: Der DisplayPort-VGA-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte).

Was sind die Vorteile beim Verwenden eines aktiven Adapters?

Aktive Adapter sollten dann eingesetzt werden, wenn Sie längere Kabel verwenden. Das Bildsignal wird im Adapter elektronisch umgewandelt und verbessert Ihr Bild.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
DisplayPort-VGA Adapter
Farbe:
grau
Länge:
0.15 m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
DisplayPort Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
VGA Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
aktiv
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
33.9 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.038 kg
Bruttogewicht:
0,038
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.31
Weitere Suchbegriffe: Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter F-Stecker, F-Anschluss Adapter, F-Stecker Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, roline displayport adapter, adapterkabel dvi, usb anschlusskabel weiß, Adapter, MAC, 12.03.3124, grafikadapter, adapter, DisplayPort, videoadapter, displayadapter, DP, VGA, 12033124, Display-Port, VideoAdapter, monitoradapter, bildschirmadapter, Konverter, DisplayPortkabel, Mini-DP
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.