Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD Antennenkabel Stecker / Buchse, 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GOLD Antennenkabel Stecker / Buchse, 2,5 m
ROLINE GOLD Antennenkabel Stecker / Buchse, 2,5 m
ROLINE GOLD Antennenkabel Stecker / Buchse, 2,5 m
ROLINE GOLD Antennenkabel Stecker / Buchse, 2,5 m
Artikel-Nr.:
     337-11.09.4243
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.09.4243
EAN/GTIN:
     7611990112401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel

Doppelt geschirmtes Koaxialkabel (Al Folienschirmung + Geflecht), mit Koaxialstecker und Koaxialkupplung (vergoldet)

  • Nylonverstärketes Kabelaussenmaterial für verbesserte Stabilität
  • Impedanz 75 Ohm
  • Farbe: schwarz/gold

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Antennenkabel
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
2.5 m
Stecker Seite 1:
Antennenstecker
Stecker Seite 2:
Antennenkupplung
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Antenne (Radio & TV) / IEC-Anschluss
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Antenne (Radio & TV) / IEC-Anschluss
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
intern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Technische Besonderheiten:
75 Ohm
Bruttogewicht:
0,15
Aktuelle Katalogausgabe:
20.1
Aktuelle Katalogseite:
4.35
Weitere Suchbegriffe: koax-anschlusskabel 2,5 m, av antennenkabel, kabel, anschlusskabel, antennenkabel, Fernsehkabel, TVkabel, Blister-Verpackung, Abschirmung, Koaxialkabel, Hochwertig, Antennenkabel, Koaxialstecker, Kabel, Retail, coax, ROLINE GOLD Kabel, stecker, TVAntennenkabel, vergoldet
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 8,43*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,81*
€ 15,24*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 12,82*
€ 15,25*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.88.4243
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.