Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE DisplayPort Kabel, Mini DP ST - Mini DP ST, schwarz, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE DisplayPort Kabel, Mini DP ST - Mini DP ST, schwarz, 2 m
ROLINE DisplayPort Kabel, Mini DP ST - Mini DP ST, schwarz, 2 m
ROLINE DisplayPort Kabel, Mini DP ST - Mini DP ST, schwarz, 2 m
ROLINE DisplayPort Kabel, Mini DP ST - Mini DP ST, schwarz, 2 m
ROLINE DisplayPort Kabel, Mini DP ST - Mini DP ST, schwarz, 2 m
ROLINE DisplayPort Kabel, Mini DP ST - Mini DP ST, schwarz, 2 m
ROLINE DisplayPort Kabel, Mini DP ST - Mini DP ST, schwarz, 2 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.04.5640
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5640
EAN/GTIN:
     7611990194742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
roline displayport kabel 2m
displayport kabel

ROLINE DisplayPort Kabel mit beidseitigem Mini DP-Anschluss für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer Auflösung von bis zu 2560x1600 @60Hz!

  • DisplayPort ist ein universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Monitoren und Fernsehgeräten an Computer, BluRay Player und ähnliche Geräte.
  • Der Anschluss benötigt weniger Platz und ist daher besser geeignet für tragbare Anzeigegeräte (Ultrabooks, Notebooks/Laptops) oder für 2 Anschlüsse an einer Grafikkarte (auf einem Slotblech).
  • Das praktische Steckerdesign verhindert ein rausrutschen des Kabels aus der DisplayPort Buchse
  • Anschlüsse: Zwei Mini DisplayPort Stecker; Mini DisplayPort wird häufig an Monitoren oder Grafikkarten eingesetzt, da er trotz der gleichen Technologie weniger Platz als der herkömmliche DisplayPort Stecker benötigt
  • Konform zu DP v1.1 (max. 2560 x 1600 @60Hz)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Mini DisplayPort-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Übertragungsqualität:
DisplayPort v1.1
Max. Auflösung:
2560 x 1600 @60Hz (2K)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Mini DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Mini DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
87.5 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.109 kg
Bruttogewicht:
0,109
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.24
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel 2m, 4k2k, anschlusskabel, DisplayPortkabel, DPkabel, Monitorkabel, fullhd, ultrahd, monitorkabel, stecker, 2160p, bildschirmkabel, DisplayPort, kabel, displaykabel, hdtv, Kabel, DPKabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5641
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.