Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU, 3 m
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU, 3 m
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU, 3 m
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU, 3 m
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU, 3 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.01.5630
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.5630
EAN/GTIN:
     7611990115402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
tastaturkabel ps/2 stecker auf ps/2...

Tastatur-Kabel für PS/2-kompatible PCs

  • Zum Verlängern des Tastaturkabels oder des Mousekabels eines PCs (PS/2- kompatibel) bzw. zum Anschliessen an einen KVM-Umschalter
  • Kabel mit 6pol. Mini-DIN-Stecker und Buchse, 1:1 verbunden
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Tastatur-Kabel für PS/2-kompatible PCs
Farbe:
grau
Länge:
3 m
Anschlüsse:
Stecker / Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
PS/2
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
PS/2
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
86.4 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.098 kg
Bruttogewicht:
0,098
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.14
Weitere Suchbegriffe: Keyboard cables, Tastatur-kabel, kabel, Adapter, stecker, Mauskabel, Konverter, Tastaturkabel, Tastatur kabel, PS2, anschlusskabel, Keyboard, PS/2Kabel, cables, Kabel, Mousekabel, Keyboardkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.5618
ab € 1,96*
Ähnlich
ROLINE
11.01.5690
ab € 5,67*
Ähnlich
ROLINE
11.01.5660
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.