Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT610 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 300 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZT610 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 300 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Zebra ZT610 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 300 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C3383-ZT61043-T0E0100Z
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT61043-T0E0100Z
EAN/GTIN:
     8596375178328
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
DIE NEUE GENERATION DER XI-SERIE – JETZT MIT MEHR INTELLIGENZ UND MEHR INDUSTRIELLER LEISTUNG
Die ZT600-Serie baut auf der Basis der Xi-Serie auf und vereint Robustheit mit herausragender Leistung auf einer benutzerfreundlichen, zukunftssicheren Plattform. Diese Arbeitsgeräte der nächsten Generation wurden dafür konzipiert, Ihnen zu helfen, sich in der sich schnell entwickelnden Business-Welt zurechtzufinden. Das heißt, egal ob Sie es mit wachsenden Ansprüchen der Fertigungsstraße, zunehmender Komplexität des Betriebs, Integration verschiedenartiger Systeme oder steigenden Investitionskosten zu tun haben werden, mit den Industriedruckern der ZT600-Serie sind Sie jetzt und in Zukunft darauf vorbereitet.

HERAUSRAGENDE LEISTUNG VON KLEINSTEN ETIKETTEN BIS HIN ZU ANWENDUNGEN MIT HOHEM DRUCKVOLUMEN
Steigern Sie Ihre Produktivität mit Druckern, die einfach unaufhaltsam arbeiten. Die ZT600-Serie verfügt über langlebige Stahlbauteile, die einen jahrelangen Betrieb unter extremen Temperaturen ermöglichen und dabei Staub, Schmutz und anderen anspruchsvollen Einflüssen, wie sie in der Industrie üblich sind, standhalten. Sorgsam entwickelte Druckmechanismen sorgen rund um die Uhr für einen zuverlässigen Betrieb, um die Anforderungen Ihrer Produktionsumgebung mit hohem Druckvolumen zu erfüllen. Zudem bietet der ZT610™ eine Druckauflösung von 600 dpi für kleinste Drucke mit erstklassiger Passgenauigkeit.

UNKOMPLIZIERTE EINRICHTUNG, TÄGLICHE NUTZUNG, WARTUNG UND PROBLEMBEHANDLUNG
Von farbig beleuchteten Medien- und Farbband-Pfaden, die bei der schnellen Erkennung von Problemen helfen, bis hin zur einfachen Anpassung der Druckkopf-Druckeinstellung mit einer Skala und farbcodierten Druckindikatoren zur Vereinfachung von Druckerkonfiguration und -betrieb ist jedes Detail der ZT600-Serie auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt. Aufgrund der Seitenöffnung müssen Verbrauchsmaterialien nicht mühevoll eingefädelt werden. Dank eingebauter Sensoren, Diagnosefunktionen und Hilferessourcen muss der technische Support weniger häufig in Anspruch genommen werden. Zudem beseitigen geführte Anleitungen und Rückmeldungen häufige Fehler und reduzieren manuelle Anpassungen, um einheitliche Drucke zu gewährleisten.

BETRIEBLICHE TRANSPARENZ, FERNVERWALTUNG UND ZUKUNFTSSICHERE ANPASSBARKEIT
Die Drucker ZT610 und ZT620 sind sowohl intelligent als auch leistungsstark. Die über die Cloud zugängliche Link-OS™-Softwareplattform und Managed Services sorgen für komplette Transparenz und Kontrolle über Ihre Drucksysteme, egal ob Sie vor Ort sind oder sich woanders auf der Welt befinden. Zudem ist es mit zwei verfügbaren Kommunikationssteckplätzen, einem RFID-Codierer und Medienhandhabungsoptionen, die vor Ort installiert werden können, und zwei USB-Host-Anschlüssen zwecks Plug-and-Play-Integration einfach, mit Ihren sich weiterentwickelnden geschäftlichen und technologischen Anforderungen Schritt zu halten.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 85 %
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 60 °C
Seitenbeschreibungssprachen:
ZPL, ZPL II
Speicherkapazität:
1024 MB
Flash-Speicher:
2048 MB
integrierte Barcodes:
1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Datenmatrix, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, TLC39, UPC-A, UPC-E
Eingebauter Prozessor:
Ja
Anzahl Zeichensatz:
16
Prozessortaktfrequenz:
800 MHz
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
4.3 "
Farbdisplay:
Ja
Gehäusematerial:
Metall
AC Eingangsspannung:
90 - 265 V
AC Eingangsfrequenz:
47-63 Hz
Breite:
268.2 mm
Tiefe:
505 mm
Höhe:
395.68 mm
Gewicht:
22700 g
Breite des Bands:
110 mm
Farbbandlänge:
450 m
Maximale Etikettenlänge:
762 m
Maximaler Rollendurchmesser:
203 mm
Medienstärke:
0.058 - 0.25 mm
Kerndurchmesser:
76 mm
Warentarifnummer (HS):
84433210
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
RS-232 port:
1
Navigation Taste:
Ja
Plug:
Ja
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung:
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
300 mm/sek
Maximum Druckweite:
104 mm
Vertikaler Druck:
Ja
Gedrehtes Drucken:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.219,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.294,12*
€ 2.730,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.282,41*
€ 2.716,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.243,99*
€ 2.670,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.227,58*
€ 2.650,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.219,28*
€ 2.640,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.