Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT510 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 305 mm/sek Ethernet/LAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZT510 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 305 mm/sek Ethernet/LAN Bluetooth
Zebra ZT510 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 305 mm/sek Ethernet/LAN Bluetooth
Zebra ZT510 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 305 mm/sek Ethernet/LAN Bluetooth
Zebra ZT510 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 305 mm/sek Ethernet/LAN Bluetooth
Zebra ZT510 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 305 mm/sek Ethernet/LAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C3383-ZT51042-T0E0000Z
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT51042-T0E0000Z
EAN/GTIN:
     8596375178199
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 85 %
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 60 °C
integrierte Barcodes:
Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Datenmatrix, EAN13, EAN8, MaxiCode, QR Code, TLC39, UPC-A, UPC-E
Produktfarbe:
Grau
Display:
LCD
Breite:
268.2 mm
Tiefe:
512.3 mm
Höhe:
395.7 mm
Gewicht:
22700 g
Breite des Bands:
110 mm
Farbbandlänge:
450 m
Maximaler Rollendurchmesser:
203 mm
Medienstärke:
0.076 x 0.305 mm
Warentarifnummer (HS):
84433210
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Bluetooth:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung:
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
305 mm/sek
Maximum Druckweite:
104 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.599,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.675,11*
€ 1.993,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.669,49*
€ 1.986,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.636,00*
€ 1.946,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.615,41*
€ 1.922,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.599,07*
€ 1.902,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.