Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zebra ZT410 Wärmeübertragung 600 x 600DPI Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     306-2727-ZT4.24
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT41046-T4E0000Z
EAN/GTIN:
     5711783419976
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
integrierte Barcodes:
Code 11,Code 128 (A/B/C),Code 39,Code 93,Data Matrix,EAN13,EAN8,MaxiCode,QR Code,TLC39,UPC-A,UPC-E
Farbbandlänge:
450 m
Breite des Bands:
110 mm
Produktfarbe:
Grau
Energy Star-zertifiziert:
Ja
Anzeige:
LCD
Breite:
269 mm
Tiefe:
495 mm
Höhe:
324 mm
Gewicht:
16330 g
Maximale Etikettenbreite:
104 mm
Maximale Etikettenlänge:
0.991 m
Maximaler Rollendurchmesser:
203 x 76 mm
Medienstärke:
0.058 x 0.25 mm
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
RS-232 port:
1
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
356 mm/sek
Maximum Druckweite:
104 mm
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
Lager 306
pro Stück
Frei Haus
€ 2.156,34*
pro Stück
€ 1,00*
€ 2.156,49*
pro Stück
Frei Haus
€ 2.165,23*
pro Packung
Frei Haus
€ 2.227,49*
pro Stück
Frei Haus
€ 2.315,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.156,34*
€ 2.566,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,80*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG