Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zebra ZT400 Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203DPI Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra ZT400 Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203DPI Etikettendrucker
Zebra ZT400 Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203DPI Etikettendrucker
Artikel-Nr.:
     3421-bdlpz9
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT41042-T2E0000Z
EAN/GTIN:
     5052184500390
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
"Sorgen Sie dafür, dass Ihre geschäftskritischen Prozesse stets effizient ablaufen. Ausgestattet mit einem Metallrahmen und einer zweifachen Medienklappe bieten die Drucker der ZT400 Series Fortschritte in Bezug auf die Druckgeschwindigkeit, die Registrierung und die Verbindungsmöglichkeiten sowie zusätzliche erweiterte Funktionen.

ZT400-Drucker verfügen über USB-, serielle, Ethernet- und Bluetooth-®-Verbindungsmöglichkeiten sowie über erweiterte RFID-Fähigkeiten. Und mit der Zebra Link-OS® -Umgebung, einem innovativen Betriebssystem, können Sie diese Drucker einfach integrieren, verwalten und warten – von einem beliebigen Standort auf der Welt aus.

Konzipiert, um Ihren momentanen und zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden
Die ZT400-Serie basiert auf der ZM Series, die für ihre nachgewiesene Zuverlässigkeit bekannt ist, und bietet Verbesserungen hinsichtlich Druckgeschwindigkeit, Anbindungsoptionen sowie Verwaltungs- und Supporttools. Höhere Prozessorleistung und erweiterter Benutzerspeicher in Verbindung mit einer offenen Architektur sind die Basis für diese technologisch führenden Drucker. Dank den individuell installierbaren Medienoptionen können Sie Ihren Drucker jederzeit so einrichten, dass er Ihren momentanen und zukünftigen Anforderungen gerecht wird.

Konzipiert für einfache Integration, Bedienung und Verwaltung
Dynamische QR-Codes für webbasierten Support auf Abruf unterstützen den Benutzer bei der schnellen Lösung von Druckerstörungen. Der beleuchtete und farbcodierte Verbrauchsmaterialpfad mit Seitenöffnung ermöglicht ein einfaches Einlegen von Medien und Farbbänder und das Auswechseln von Druckkopf und Walze ohne Werkzeuge und unterstützt einen reibungslosen und dauerhaften Betrieb. Die Link-OS-Umgebung von Zebra bietet erweiterte Möglichkeiten für die Überwachung, Verwaltung und Wartung der ZT Series-Drucker von jedem beliebigen Ort aus.

Anwendungsflexibilität
Standard-Anbindungsoptionen über USB, seriellen Anschluss, Ethernet und Bluetooth, sowie zwei offene Mediensteckplätze bieten dem Benutzer die Möglichkeit zur Verwendung von Nicht-Standard-Anbindungsoptionen (Parallel, Zigbee usw.). Zudem können Failover-Verbindungen erstellt und für zukünftige Protokolle bereitgestellt werden. Dank der individuell installierbaren Medienoptionen können Sie Ihren Drucker jederzeit so einrichten, dass er Ihren momentanen und zukünftigen Anforderungen gerecht wird."
Weitere Informationen:
Temperaturbereich in Betrieb:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Verpackungsart:
Box
integrierte Barcodes:
Code 11,Code 128 (A/B/C),Code 39,Code 93,Data Matrix,EAN13,EAN8,MaxiCode,QR Code,TLC39,UPC-A,UPC-E
Farbbandlänge:
450 m
Breite des Bands:
110 mm
Eingebautes RFID Modul:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Energy Star-zertifiziert:
Ja
Anzeige:
LCD
Breite:
269 mm
Tiefe:
495 mm
Höhe:
324 mm
Gewicht:
16330 g
Maximale Etikettenbreite:
3988 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
203 x 76 mm
Medienstärke:
0.058 x 0.25 mm
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
2.1
RS-232 port:
1
RAM-Speicher:
256 MB
Flash-Speicher:
512 MB
Drucktechnologie:
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung:
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
356 mm/sek
Maximum Druckweite:
104 mm
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.355,38*
€ 1.380,58*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.356,38*
€ 1.381,62*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.356,72*
€ 1.381,95*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.361,96*
€ 1.387,31*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.406,24*
€ 1.432,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.380,58*
€ 1.642,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.355,38*
€ 1.612,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG