Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zebra ZT230 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C3383-ZT23042-T0E000FZ
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT23042-T0E000FZ
EAN/GTIN:
     5711045531057
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
"Benutzerfreundliches Design
Die Drucker der neuen ZT200-Serie von Zebra weisen ein elegantes, platzsparendes Design auf und ermöglichen eine mühelose Einrichtung, intuitive Bedienung und einfache Wartung. In die Entwicklung der Drucker, die auf den Stripe®- und S4M™-Vorgängermodellen basieren, ist umfangreiches Benutzer-Feedback eingefl ossen.

Ganz gleich, ob Sie die Barcode-Technologie neu einführen oder vorhandene Druckermodelle aufrüsten, die ZT200-Serie ist für eine Vielzahl von Etikettieranwendungen die richtige Wahl. Diese innovativen neuen Drucker bieten viele Vorteile für den Benutzer.

Die ZT200-Serie weist ein schlankes Design und eine kleinere Stellfl äche auf, so dass die Drucker weniger Platz beanspruchen als die Stripe- und S4M-Modelle. Die Drucker der ZT200-Serie, die nur einen minimalen Schulungsaufwand erfordern, bieten eine werkzeuglose Wartung
der Standardkomponenten und ein langlebiges Design, so dass der Wartungsbedarf äußerst gering ist. Die Rückwärtskompatibilität bietet Vorteile für Ihre IT-Mitarbeiter, da die Installation neuer Drucker mit nur minimalen Ausfallzeiten verbunden ist.

Die ZT200-Serie verwendet die Link-OS™-Umgebung von Zebra: eine offene Plattform, die ein Betriebssystem für intelligente Zebra-Geräte mit leistungsstarken Softwareapplikationen verbindet. AirWatch® Connector vereinfacht die Verwaltung von Geräten. Die Print Station-Applikation ermöglicht schnell das Drucken von Tablets und Smartphones und mit Cloud Connect können Drucker der ZT200-Serie direkt und sicher mit der Cloud verbunden werden.

Beim Design der ZT200-Serie wurde auf einfache Bedienbarkeit, Vielseitigkeit und ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis geachtet.

Das Design der ZT200-Serie ist das Ergebnis umfangreichen Feedbacks unserer Kunden und basiert auf unserem Verständnis der Druckanwendungen, geänderten Geschäftsanforderungen und betrieblichen Herausforderungen unserer Kunden.

Platzsparendes Design
- Dank kompakter Stellfläche und schlankem Design ist der Drucker bei begrenztem Platzangebot ideal
- Durch sein elegantes, platzsparendes Design mit einzigartiger, zweifach klappbarer Abdeckung (erfordert Öffnungsradius von 102 mm) findet er mühelos auf kleinstem Raum Platz und ermöglicht eine optimale Nutzung der Arbeitsfläche

Schnelle Installation und Integration
- Idealer Ersatzdrucker für ältere Stripe- und S4M-Modelle
- Mehrere Anschluss-Optionen: Parallel, 10/100 Ethernet, 802.11a/b/g/n wireless
- Symbol-basierte Status-LEDs zeigen Druckerstatus sofort und gut sichtbar an

Intuitives, müheloses Einlegen der Druckmedien
- Dank Seitenöffnung müssen Verbrauchsmaterialien nicht mühevoll eingefädelt werden
- Selbst Erstanwender können Farbband und Druckmedien dank Farbcodierung mühelos einlegen
- Beleuchteter, verschiebbarer Sensor ist durch die Medien sichtbar, um eine problemlose Einstellung der Sensorposition zu ermöglichen

Die ZT200-Serie bietet herausragende Leistung und Funktionen, die bei einem Drucker dieser Preisklasse normalerweise nicht anzutreffen sind.

Druckqualität
- Dank Feinabstimmung für größere Druckpräzision konzipiert
- Gestochen scharfer Text und Barcodes – selbst auf schmalen Medien

Bekannte Zuverlässigkeit und Strapazierfähigkeit von Zebra
- Für Leichtindustrie- und Gewerbeumgebungen bestimmt
- Energy Star®-konform
- Antriebssystem für optimale Leistung und minimalen Wartungsbedarf konzipiert

Einfachere Wartbarkeit
- Einfaches Entfernen von Walze und Druckkopf ohne Werkzeuge ermöglicht einfaches Reinigen und Auswechseln
- Einfache, austauschbare Anbindungsoptionen ermöglichen schnelles Auswechseln und Aufrüsten der Drucker
- Für grundlegenden Druckerservice sind nur drei gängige Werkzeuge erforderlich"
Weitere Informationen:
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 85 %
Temperaturbereich in Betrieb:
32 - 105 °F | 0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Lagerungstemperaturbereich (T-T):
-40 - 140 °F
integrierte Barcodes:
1D,2D,Code 128 (A/B/C),Code 39,Code 93,EAN13,EAN8,Industrial 2/5,Interleaved 2/5,MaxiCode,PDF417,POSTNET,TLC39,UPC-A,UPC-E
Farbbandlänge:
450 m
Breite des Bands:
110 mm
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Zertifizierung:
IEC 60950, EN 55022 B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, cTUVus, CE, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, S Mark, CCC, GOST-R, KCC, BSMI
Energy Star-zertifiziert:
Ja
Energiebedarf:
100 - 240 VAC, 47 - 63 Hz
Anzeige:
LCD
Breite:
242 mm
Tiefe:
432 mm
Höhe:
277 mm
Gewicht:
9100 g
Maximale Etikettenbreite:
114 mm
Maximale Etikettenlänge:
0.991 m
Medienstärke:
0.076 - 0.025 mm
Mediumdicke (imperial):
0.003 - 0.01 Zoll
Maximale Medienlänge:
3988 mm
Einzelblattausgabe (maximal):
157 Zoll
Optionale Konnektivität:
Ethernet,Parallel,Wireless LAN
Übertragungstechnik:
Verkabelt
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
RS-232 port:
1
Material:
Metall
RAM-Speicher:
128 MB
Flash-Speicher:
128 MB
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung:
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
152 mm/sek
Maximum Druckweite:
104 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 737,60*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,25*
€ 902,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,60*
€ 877,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.