Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZQ510 Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZQ510 Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Zebra ZQ510 Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     C3383-ZQ51-AUE001E-00
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZQ51-AUE001E-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84433210
Breite:
120 mm
Tiefe:
62 mm
Höhe:
150 mm
Gewicht:
630 g
Flash-Speicher:
512 MB
Eingebauter Prozessor:
400 MHz 32-bit ARM
RAM-Kapazität:
0.25 GB
Betriebstemperatur:
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 66 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Schnellstartübersicht:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.0
Standard-Schnittstellen:
Bluetooth
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Typ:
Mobiler Drucker
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
127 mm/sek
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP54
Wiederaufladbar:
Ja
Druckmedien - Stärke:
0.1397 - 0.16 µm
Maximaler Rollendurchmesser:
51 mm
Unterstützte Papierbreite:
80 mm
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,11*
€ 558,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,06*
€ 543,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,93*
€ 505,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,21*
€ 494,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,94*
€ 468,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.