Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra TC20 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 480 x 800 Pixel Touchscreen 215 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra TC20 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 480 x 800 Pixel Touchscreen 215 g Schwarz
Zebra TC20 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 480 x 800 Pixel Touchscreen 215 g Schwarz
Zebra TC20 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 480 x 800 Pixel Touchscreen 215 g Schwarz
Zebra TC20 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 480 x 800 Pixel Touchscreen 215 g Schwarz
Zebra TC20 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 480 x 800 Pixel Touchscreen 215 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-TC200J-10A111A6
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     TC200J-10A111A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
GPS:
Ja
Akku-/Batteriekapazität:
3000 mAh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuladezeit (aus):
4 h
Installiertes Betriebssystem:
Android
Version des Betriebsystems:
7.0
Produktfarbe:
Schwarz
RFID-Lesegerät:
Ja
Barcode-Lesegerät:
Ja
Tastaturaufbau:
Alphanumerische
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP54
Tropffest:
Ja
Tropfdicht:
120 cm
Push-to-talk-Funktion:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Sprachaufzeichnung:
Ja
Gewicht:
215 g
Breite:
73.1 mm
Tiefe:
16 mm
Höhe:
164 mm
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Datennetzwerk:
GSM
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g
Bluetooth-Version:
4.2
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
802.1x RADIUS, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA, WPA2
Prozessor-Taktfrequenz:
1.4 GHz
Eingebauter Prozessor:
Ja
Speicherkapazität:
0.002 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
128 GB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Bildschirmdiagonale:
4.3 "
Display-Auflösung:
480 x 800 Pixel
Touchscreen:
Ja
Display:
LED
Touch-Technologie:
Multitouch
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 389,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,87*
€ 519,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,71*
€ 517,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,38*
€ 502,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,85*
€ 497,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,69*
€ 463,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.