Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zebra LS4208 Laser Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra LS4208 Laser Weiß
Zebra LS4208 Laser Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-LS4208-SWZK0100ZR
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LS4208-SWZK0100ZR
EAN/GTIN:
     5052461126084
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
Handscanner
Der Handheld-Laserscanner Symbol LS4208 ist intuitiv benutzbar und bietet dabei überragende Scanleistungen. Durch seine Einplatinenbauweise ist er sehr robust; die ergonomische Form sorgt für Benutzerkomfort. Funktionen wie kontinuierliches Scannen mit je nur einem Durchgang, das innovative mehrzeilige, gerasterte Scanmuster, der große Arbeitsbereich und seine überlegene Bewegungstoleranz machen die Datenerfassung so leicht, dass er auch für Anfänger problemlos bedienbar ist.

Dieser Scanner ist in zwei Ausführungen erhältlich: LS4208 verarbeitet alle 1D-Barcodes; LS4208-PR kann darüber hinaus PDF417, microPDF und gemischte Chiffrierungen erfassen.

Scannen von 1D, PDF und gemischtem Code
Je nach Einsatzweck kann man zwischen den Konfigurationen 1D (Modell SR) und PDF/gemischt (Modell PR) wählen.

Mehrzeiliges, gerastertes Scanmuster
Das Scanmuster erhöht die Rate der beim ersten Durchgang korrekt erfassten Barcodes und verbessert dadurch die Produktivität.

Überlegene Bewegungstoleranz
Der Scanner passt sich dem natürlichen Arbeitsrhythmus an und ermöglicht so einen schnelleren Barcode-Scandurchsatz.

Großer Arbeitsbereich
Ob Codes gut oder schlecht gedruckt sind: Der Scanner erfasst sie zuverlässig und reduziert damit die Anzahl von Scanwiederholungen.

Elektronische Artikelüberwachung (Checkpoint EAS)
Mit nur einem Gerät können beide Funktionen ausgeführt werden – das spart Investitonen und Platz.

Robuste Bauweise und patentiertes Einplatinenkonzept
Durch das Einplatinenkonzept ist der Scanner so robust, dass er Stürze gut wegsteckt, seltener ausfällt und damit zuverlässig zur Wertschöpfung beitragen kann.

Plug-and-Play-Einrichtung, intuitives Scannen
Der Scanner ist so einfach zu benutzen, dass er sofort in Betrieb genommen und ohne große Schulungen genutzt werden kann.

RSM (Remote Scanner Management)
Da er zentral per Fernzugriff gewartet werden kann, fallen bei dem Scanner niedrigere Betriebskosten an.

Optionaler freihändiger Intellistand
Durch den Intellistand hat der Nutzer die Wahl zwischen Projektionsscannen und automatischem Wechseln zwischen Freihand- und Handbetrieb.

GS1 DataBar-Barcode-Unterstützung
Der Scanner unterstützt neueste Codes und ist daher zukunftssicher.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Eingangsspannung:
5 V
Energieverbrauch:
140 mA
Abmessungen (BxTxH):
68 x 93 x 170 mm
Sicherheit:
UL 60950-1, C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1
Lichtquelle:
650nm
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Gewicht:
181 g
Schnittstelle:
RS-232C, IBM 468x/469x, Keyboard Wedge, USB, Synapse, Wand
Sensor-Typ:
Laser
Neigungslesewinkel:
-35 - 35 °
Steigungslesewinkel:
-60 - 60 °
Gierlesewinkel:
-60 - 60 °
Decodierung Standards:
UPC/EAN<br />Code 39<br />Code 39 Full ASCII<br />Tri-optic Code 39<br />GS1 DataBar Variants<br />UCC/EAN 128<br />Code 128<br />Code 128 Full ASCII<br />Code 93<br />Codabar (NW1)<br />Interleaved 2 of 5<br />Discrete 2 of 5 MSI<br />Codell<br />IATA<br />Bookland EAN<br />Code 32
Scan-Geschwindigkeit:
200 Sekunde/Seite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,30*
€ 202,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,77*
€ 199,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,83*
€ 198,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,90*
€ 197,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG