Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zebra LS4208 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra LS4208 Schwarz
Zebra LS4208 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-LS4208-SR20007ZCR
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LS4208-SR20007ZCR
EAN/GTIN:
     0766150037203
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
Handscanner
Überlegene Bewegungstoleranz
Der Handheld-Laserscanner Symbol LS4208 liefert herausragende Leistung in einem erschwinglichen, intuitiven Paket. Durch seine Einplatinenbauweise ist er sehr robust und die ergonomische Form sorgt für Benutzerkomfort. Funktionen wie kontinuierliches Scannen mit je nur einem Durchgang, das innovative mehrzeilige, gerasterte Scan-Muster, der große Arbeitsbereich und seine überlegene Bewegungstoleranz machen die Datenerfassung so leicht, dass dieses Gerät auch für Anfänger problemlos bedienbar ist.

Dieser Scanner ist in zwei Ausführungen erhältlich: LS4208-SR verarbeitet alle 1D-Barcodes; LS4208-PR kann darüber hinaus PDF417, microPDF und gemischte Symbologien erfassen.

Steigerung der Performance für Kunden, die Wert auf Produktivität legen
Mit dem Handheld-Barcode-Laserscanner LS4208 sind Sie in der Lage, mühelos den Durchsatz zu steigern, selbst bei Barcodes in schlechtem Zustand. Wo immer Sie Daten schnell erfassen und verarbeiten müssen – beispielsweise an der Kasse im Einzelhandel und in einfachen Lagerumgebungen. Dieser ergonomische Scanner hilft Ihnen, die Genauigkeit zu steigern, die Produktivität zu verbessern, Wartungskosten zu reduzieren und Ausfallrisiken zu mindern.

Profitieren Sie von Funktionen, die noch nie zuvor in einem einzelnen Scanner erhältlich waren
Der LS4208 bietet intuitive, produktivitätssteigernde Funktionen, mit denen selbst Anfänger sich schnell zurechtfinden, um Daten zu erfassen. Dank des innovativen mehrzeiligen Raster-Scan-Musters entfallen Schulungen für Endbenutzer und Sie können alle 1D-Barcode-Typen scannen. Die Scan-Reichweite von 48,26 cm des Scanners und die überragende Bewegungstoleranz verleihen Benutzern größere Flexibilität zum schnellen und genauen Erfassen von Daten bei einer Vielzahl von Artikeln, ohne eine Pause zwischen den Scan-Vorgängen zu machen.

Minimieren Sie das Ausfallrisiko
Der LS4208 wurde für eine unterbrechungsfreie, anspruchsvolle Nutzung in leichten industriellen Umgebungen konzipiert und bietet Ihnen die Zuverlässigkeit, die Sie brauchen. Mit einer Fallfestigkeit von 1,8 m kann der LS4208 selbst nach mehrfachen Stürzen auf Beton weiter verwendet werden und er weist eine Einplatinenbauweise auf. Durch die Beseitigung von häufigen Schwachstellen (wie z. B. Bandkabel) in diesem einzigartigen Design können Ihre Gesamtbetriebskosten gesenkt werden.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP43
Zertifizierung:
EN, UL, IEC, FCC, ICES, RoHS, EEC
Eingangsspannung:
5 V
Energieverbrauch:
140 mA
Abmessungen (BxTxH):
68 x 93 x 170 mm
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Gewicht:
181 g
Schnittstelle:
RS-232, USB
Wellenlänge:
650 nm
Steigungslesewinkel:
-60 - 60 °
Gierlesewinkel:
-60 - 60 °
Decodierung Standards:
UPC/EAN, Code 39, Code 39 ASCII, GS1 DataBar, UCC/EAN 128, Code 128, Code 128 ASCII, Code 93, Codabar, Interleaved 2 - 5, Discrete 2 - 5, MSI, Codell, IATA, Bookland EAN, Code 32
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,64*
€ 231,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,58*
€ 230,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,23*
€ 222,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,17*
€ 221,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.