Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zebra LS3578ER BT Scanner Only


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra LS3578ER BT Scanner Only
Zebra LS3578ER BT Scanner Only
Artikel-Nr.:
     3421-bmm35g
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LS3578-ER20005WR
EAN/GTIN:
     5711045508325
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
Handscanner
ROBUSTER KABELLOSER SCANNER MIT INTEGRIERTEM BLUETOOTH
Scannen Sie dank integrierter Bluetooth®-Funktionalität praktisch überall 1D-Barcodes. Der robuste, kabellose Scanner liest Etiketten aus einer Entfernung von 0,6 cm bis 13,7 m – das ist der größte verfügbare Arbeitsbereich für robuste Handheld-Scanner.

Dieser Scanner wurde für den Einsatz in Werften, Lagern, Verteilzentren, Fertigungswerken und anderen schwierigen Bedingungen entwickelt. Er verkraftet mehrfache Stürze auf Beton und verfügt über eine Versiegelung gemäß IP65 zum Schutz vor Umwelteinflüssen.

SCANNEN SIE BARCODES AUS UNTERSCHIEDLICHSTEN ENTFERNUNGEN
Mit dem robusten Scanner LS3578-ER können Mitarbeiter in einem Abstand zwischen 0,64 cm und 13,7 m Artikel scannen. Er ermöglicht ihnen auch den schnellen Wechsel zwischen der Erfassung von Barcodes auf Bestand hin zum Lesen kleinerer Symbologien.

FREIHEIT VON KABELN STEIGERT PRODUKTIVITÄT
Da sich kein Kabel zwischen dem Scanner und dem Host befindet, können sich Mitarbeiter völlig frei in ihrer Arbeitsumgebung bewegen, was die Produktivität und Effizienz steigert und gleichzeitig gewährleistet, dass der Lieferkettenbestand stets auf dem neuesten Stand ist.

NIEDRIGE GESAMTBETRIEBSKOSTEN (TCO)
Dank der für die industrielle Nutzung geeigneten Bauweise ist der Scanner extrem langlebig. Zudem bieten Onboard-Schnittstellen jetzt und in Zukunft Plug-and-Play für Ihr Host-System.

Ob auf dem Werftgelände, im Lager, Verteilzentrum, Fertigungswerk oder Einzelhandelsgeschäft, der LS3578-ER bietet überragende Performance und Zuverlässigkeit sowie einen benutzerfreundlichen Formfaktor für eine komfortable Nutzung. Zudem sorgt die integrierte Bluetooth-Funktionalität für eine zuverlässige und sichere Datenübertragung zwischen Scanner und Host.
Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
122.4 x 74.4 x 186.4 mm
Gewicht:
420 g
Schnittstelle:
Bluetooth, RS-232, Keyboard Wedge, Wand, Scanner Emulation, IBM 468X/469X
Sensor-Typ:
Laser
Decodierung Standards:
UPC.EAN<br />UPC.EAN with Supplemental<br />UCC.EAN 128<br />JAN 8 & 13<br />Code 39<br />Code 39 Full ASCII<br />Code 39 Trioptic<br />Code 128<br />Code 128 Full ASCII<br />Codabar (NW7)<br />Interleaved 2 of 5<br />Discrete 2 of 5<br />Code 93<br />MSI<br />Code 11<br />Code 32<br />Bookland EAN<br />IATA<br />UCC/EAN<br />RSS<br />RSS variants
Scan-Geschwindigkeit:
36 Sekunde/Seite
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Stück
Frei Haus
ab € 506,32*
€ 524,45*
pro Stück
Frei Haus
ab € 507,31*
€ 525,54*
pro Packung
Frei Haus
ab € 507,48*
€ 525,70*
pro Stück
Frei Haus
ab € 508,16*
€ 526,43*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 515,98*
€ 534,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,45*
€ 624,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,59*
€ 611,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,32*
€ 602,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.