Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra LI4278 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra LI4278 Schwarz
Zebra LI4278 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-LI4278-TRBU0100ZER
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LI4278-TRBU0100ZER
EAN/GTIN:
     3609740040054
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
DIE NÄCHSTE GENERATION BEI 1D-SCANS
Der LI4278 ist für den täglichen und ununterbrochenen Einsatz konzipiert und ermöglicht unbehindertes Scannen dank kabelloser Funktion mit Bluetooth-Kompatibilität. Darüber hinaus bietet das Gerät eine bessere Verschlüsselung für mehr Sicherheit und eine bessere Wireless-Performance insgesamt.

Der LI4278 ist mit seinem wichtigsten Zubehörteil abwärtskompatibel – dem Ladegerät, das auch mit den verwandten Geräten LS4278 und DS6878 eingesetzt wird. Die überlegene Energiesparfunktion bietet mehr Scans pro Akkuladung als jedes andere Gerät und unterstützt damit auch scanintensive Anwendungen. Der Scanner ist auch für staubige und feuchte Umgebungen geeignet und überlebt Stürze aus 1,8 m Höhe.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Abmessungen (BxTxH):
70 x 186 x 98 mm
Sicherheit:
C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950- 1 LED Class 1
Lichtquelle:
LED
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 85 %
Gewicht:
224 g
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP54
LED-Anzeigen:
Ladend, Leistung
Zertifizierung:
EMC FCC Part 15 Class B, ICES 003 Class B, IEC 60601-1-2 RoHS 2002/95/EEC
Standard-Schnittstellen:
RS-232, RS-485, USB, Tastaturkeil
Bluetooth:
Ja
Kabellänge:
1.8 m
Mitgelieferte Kabel:
RS-232
Lesegeschwindigketi (max):
547 Auslesungen/Sekunde
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht):
0 - 108 Lux
Wellenlänge:
612 nm
Neigungslesewinkel:
0 - 45 °
Steigungslesewinkel:
0 - 65 °
Gierlesewinkel:
0 - 65 °
Maximum scanweite:
100 mm
Decodierung Standards:
UPC/EAN: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8/JAN 8, EAN-13/JAN 13, Bookland EAN, Bookland ISBN Format, UCC Coupon Extended Code, ISSN EAN Code 128 Including GS1-128, ISBT 128, ISBT Concatenation, Code 39 including Trioptic Code 39, Convert Code 39 to Code 32 (Italian Pharmacy Code), Code 39 Full ASCII Conversion Code 93 Code 11 Matrix 2 of 5 Interleaved 2 of 5 (ITF) Discrete 2 of 5 (DTF) Codabar (NW - 7) MSI Chinese 2 of 5 IATA Inverse 1D (except all GS1 DataBars) GS1 DataBar including GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1
Neigungswinkelbereich:
0 - 35 °
Maximale Reichweite:
6 m
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,33*
€ 212,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.