Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra LI3608 Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra LI3608 Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz, Grün
Zebra LI3608 Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz, Grün
Zebra LI3608 Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     C3383-LI3608-SR3U4600VZW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LI3608-SR3U4600VZW
EAN/GTIN:
     4016139084626
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Überragende Performance für 1D-Barcode-Erfassung
Als Mitglieder der Zebra 3600-Serie von extrem robusten Scannern können die nahezu unzerstörbaren 1D-Modelle LI3608 (mit Kabel) und LI3678 (ohne Kabel) in den rauesten Umgebungen der Welt eingesetzt werden – dem Lager und der Fertigungshalle. Die Modelle LI3608 und LI3678 sind vollgepackt mit Funktionen, die für eine überragende Leistung sorgen und die Zuverlässigkeit und Verwaltungsfreundlichkeit von Scannern neu definieren.

Das Ergebnis? Die zuverlässige, schnelle und präzise Scan-Funktionalität, die Sie brauchen, um bei der Qualität Ihrer Produkte und Ihrer Kundenzufriedenheit neue Maßstäbe zu setzen.

ÜBERLEGENE LEISTUNG
Sie erhalten die höchste 1D-Scan-Performance – ohne Wenn und Aber. Ihre Mitarbeiter können in derselben Geschwindigkeit scannen, wie sie den Scan-Auslöser drücken. Bei einem um 30 Prozent erweiterten Arbeitsbereich ist es einfach, Barcodes aus größerer Entfernung zu scannen. Sind Barcodes eingeschweißt? Beschädigt? Verschmutzt? In schlechter Qualität gedruckt? Kein Problem – dieser intelligente Scanner kommt mit allem zurecht.

EXTREM ROBUSTES DESIGN
An kaum einem Ort geht es so rau zu wie in der Fertigungsanlage – und die Kosten eines außerplanmäßigen Ausfalls einer Produktionsstraße sind astronomisch. Aus diesem Grund haben wir eine neue Produktkategorie ins Leben gerufen – den extrem robusten Scanner. Dieser staub- und wasserdichte Scanner verfügt über die höchste Fall- und Sturzfestigkeit sowie über die beste Versiegelung seiner Klasse. Dies ist das einzige Modell, das zwei Schutzklassen aufweist: IP65 und IP67.

UNÜBERTROFFENE HANDHABBARKEIT
Mit unseren branchenführenden Tools ist die Handhabung dieser Scanner denkbar einfach. Sie können Ihre Scanner per Fernzugriff konfigurieren und erweitern, Daten für eine umgehende Übertragung zu Ihren Geschäftsanwendungen formatieren, Akkuwerte von kabellosen Modellen überwachen und vieles mehr.

Neben einer überragenden Scan-Performance, einem extrem robusten Design und einer unvergleichlichen Handhabbarkeit erhalten Sie weitere Funktionen, die diesen Scanner für Ihre Mitarbeiter benutzerfreundlicher denn je machen. Dazu gehören ein klares Zielmuster für eine erfolgreiche Erfassung von Barcodes auf Kommissionierscheinen beim ersten Versuch, verschiedene Rückmeldungsmodi für eine visuelle, akustische oder spürbare Bestätigung erfolgreicher Scan-Vorgänge, eine extreme Temperaturbeständigkeit für den Gebrauch in Tiefkühlräumen und mehr.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
3100 mAh
Eingangsspannung:
4.5 - 5.5 V
Betriebstemperatur:
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Gewicht:
287 g
Breite:
132 mm
Tiefe:
76 mm
Höhe:
185 mm
Produktfarbe:
Schwarz, Grün
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
Schutzfunktion:
Schockresistent
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + AC 2011 + A2: 2013, IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009 + A2: 2013, UL 60950-1, second edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07, IEC 62471: 2006 (Ed.1.0); EN 62471: 2008 (LED), EN 55022: 2010/AC: 2011 (Class B), EN 55024: 2010, EN 61000-6-2: 2005/AC:2005, EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 (Class B), EN 61000-3-3: 2013, EN 60601-1-2: 2007/AC: 2010, IEC 60601-1-2: 2007 (Modified), 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B, ICES-003 Issue 5, Class B
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen:
USB, RS-232, Bluetooth
Datenübertragungsrate:
3 Mbit/s
Kabellose Reichweite:
100 m
PC Verbindung:
RS-232
Mitgelieferte Kabel:
USB
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ:
1D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 11, Code 128, Code 25 (non-IR 2 of 5), Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), U.P.C.
2D (Matrix:
Nicht unterstützt
Neigungslesewinkel:
-65 - 65 °
Steigungslesewinkel:
-65 - 65 °
Gierlesewinkel:
-45 - 45 °
Optische Sensor-Auflösung:
1500 Pixel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,75*
€ 381,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,69*
€ 376,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,54*
€ 367,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,48*
€ 361,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,60*
€ 333,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.