Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra LI2208 Tragbares Barcodelesegerät 1D Linear Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra LI2208 Tragbares Barcodelesegerät 1D Linear Schwarz
Zebra LI2208 Tragbares Barcodelesegerät 1D Linear Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-LI2208-SR7U2100SGW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LI2208-SR7U2100SGW
EAN/GTIN:
     8596375060517
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die nächste Generation bei 1D-Scans
Ob Ihre Mitarbeiter Barcodes scannen, die auf Papieretiketten gedruckt sind, oder welche, die auf dem Bildschirm eines Mobiltelefons, Tablets oder Computers angezeigt werden, der klassenführende lineare Imager LI2208 liefert stets eine unvergleichliche Performance.

Der LI2208 stellt die nächste Generation des 1D-Scanning dar und bietet das gleiche Maß an Zuverlässigkeit und Ergonomie wie unser beliebtester Scanner, der LS2208, aber mit erweiterten Funktionen, die Ihnen ein schnelleres Lesen von mehr Barcode-Typen aus größerer Entfernung ermöglichen.

EIN MEISTER FÜR HERKÖMMLICHE UND MOBILE 1D-BARCODES
Viele Kunden verfügen zwar über Lasertechnologie, können aber keine mobilen Barcodes lesen. Beim LI2208 können Kunden sofort ohne Performance-Einbußen beim Scannen mit dem Lesen von mobilen und elektronischen Barcodes beginnen. Ein patentiertes optisches Design sorgt für einen Arbeitsbereich, der branchenführend ist, und da Barcodes selbst aus extremen Winkeln erfasst werden können, verbringen Mitarbeiter weniger Zeit mit dem Bewegen des Scanners, was sich wiederum positiv auf die Produktivität auswirkt.

BAUT AUF DEM EXTREM ERFOLGREICHEN LS2208 AUF
Der LS2208 ist Zebras erfolgreichster Scanner aller Zeiten. Millionen von Unternehmen aller Größen haben den Scanner wegen seiner Performance, herausragenden Zuverlässigkeit und unvergleichlichen Ergonomie gewählt. Mit dem LI2208 kommen Ihre Kunden in den Genuss des gleichen ergonomischen Komforts und der gleichen Langlebigkeit wie beim LS2208 (einschließlich des patentierten Einzelplatinen-Designs) und profitieren gleichzeitig von klassenführender linearer Technologie.

ÜBERRAGENDE FUNKTIONEN, SOFORT EINSATZBEREIT

Das Einrichten eines neuen Scanners kann zeitaufwendig und frustrierend sein. Die intelligenten Auto-Host-Erkennungskabel des LI2208 erleichtern die Implementierung durch die automatische Erkennung des verbundenen Anschlusses (USB, RS232, RS485 oder Keyboard Wedge). Somit entfällt das Scannen zahlreicher Parameter-Barcodes. Es werden über 90 internationale Tastaturen unterstützt, und der Scanner ist mit 123Scan2 und SMS kompatibel.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
Gleichstrom, USB
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Gewicht:
140 g
Breite:
67 mm
Tiefe:
99 mm
Höhe:
160 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP42
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen:
USB
Mitgelieferte Kabel:
USB
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ:
1D
Sensor-Typ:
Linear
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, JAN
Lesegeschwindigketi (max):
547 Auslesungen/Sekunde
Wellenlänge:
617 nm
Steigungslesewinkel:
-65 - 65 °
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.