Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra GX430t Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 102 mm/sek Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra GX430t Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 102 mm/sek Kabelgebunden
Zebra GX430t Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 102 mm/sek Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     C3383-GX43-102520-000
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     GX43-102520-000
EAN/GTIN:
     5711045517334
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
"Die Zebra-Drucker GX™ Series und ZD500™ kombinieren höchste Druckgeschwindigkeiten mit einem umfassenden Angebot an Funktionen, die für Desktop-Drucker verfügbar sind. Innovative Funktionen für die Handhabung von Etiketten, Belegen und Tags bieten Ihnen die Flexibilität, die Sie brauchen. Dank bester Druckqualität und einer Vielzahl an Konnektivitätsoptionen unterstützen die GX420™, GX430™ und ZD500 Drucker das weiteste Spektrum an Applikationen und sie können in nahezu jede Umgebung integriert werden. Auf diese Weise verbessern Sie Effizienz und Rentabilität, Sie sparen Zeit und können auf umfangreiche Mitarbeiterschulungen verzichten.

Enthaltene Funktionen
Die leistungsstarken Desktop-Drucker von Zebra bieten klassenführende hohe Druckgeschwindigkeiten sowie eine Vielzahl an Funktionen für verbesserte Effizienz und Rentabilität. Jedes Modell bietet vielfältige Konnektivitätsoptionen, einfache Upgrades sowie eine Integration mit den Programmiersprachen ZPL® und EPL™ (nur GX-Modelle). Zudem können die Gesamtbetriebskosten dank den ENERGY STAR™-gerechten Druckern gesenkt werden.

Leistungsstarke Funktionen bieten maximale Applikationsflexibilität
Die erweiterten Optionen für Medienhandhabung umfassen Etikettenspender und Schneidvorrichtung, Präzisionsschneidevorrichtung für Etiketten, Belege und Tags sowie trägerlose Etiketten. Vielfältige Konnektivitätsoptionen, einschließlich Bluetooth & Wi-Fi. Über die optionale LCD-Anzeige kann der Benutzer die Druckereinstellungen ändern.

Äußerst konfigurierbar, um speziellen Anforderungen gerecht zu werden
Diese kompakten Drucker, verfügbar als Thermodirekt- oder Thermotransferdrucker, kombinieren intuitives Design und vielfältige Konnektivitätsoptionen. Sowohl der GX430 als auch der ZD500 Drucker bieten eine hohe Auflösung mit 300 dpi und sie sind ideal geeignet zum Drucken kleiner Etiketten mit Text oder Grafiken."
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Temperatur Betriebsumgebung:
40 - 105 °F
Betriebstemperatur:
5 - 41 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-45 - 60 °C
Lagerungstemperaturbereich (T-T):
-10 - 140 °F
Paketgewicht:
4100 g
Seitenbeschreibungssprachen:
EPL2, ZPL, ZPL II
Speicherkapazität:
8 MB
Flash-Speicher:
4 MB
integrierte Barcodes:
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, EAN128, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Eingebauter Prozessor:
32-bit RISC
Zertifizierung:
FCC, VCCI, C-Tick, CCC
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Energiebedarf:
100-240VAC, 50-60Hz
Breite:
193 mm
Tiefe:
254 mm
Höhe:
191 mm
Gewicht:
2100 g
Farbbandlänge:
74 m
Maximaler Rollendurchmesser:
127 mm
Medienstärke:
0.08 - 0.19 mm
Mediumdicke (imperial):
0.003 - 0.0075 "
Unterstützte Papierbreite:
104 mm
Supported paper width:
4.25 "
Maximale Medienlänge:
991 mm
Einzelblattausgabe (maximal):
39 "
Warentarifnummer (HS):
84433210
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Parallelanschlüsse:
1
RS-232 port:
1
RS232:
Ja
Anzahl USB 1.1 Anschlüsse:
1
Abmessungen (BxTxH):
194 x 254 x 191 mm
Netzteiltyp:
AC
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung:
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
102 mm/sek
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,77*
€ 647,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,28*
€ 627,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,64*
€ 592,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,41*
€ 578,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,13*
€ 557,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.