Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Resin 5095 2.24" Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra Resin 5095 2.24" Farbband
Zebra Resin 5095 2.24" Farbband
Artikel-Nr.:
     128-V363975
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     800132-202
EAN/GTIN:
     8596375031326
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produktfarbe:
Schwarz
Farbbandgröße:
56.9mm
Farbbandlänge:
74 m
Kerndurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,29*
€ 59,71*
pro Packung
€ 6,00*
ab € 43,43*
€ 65,42*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,57*
€ 75,00*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.