| |
|
| Artikel-Nr.: C3383-800017-201 Herst.-Nr.: 800017-201 EAN/GTIN: 5711045695872 |
| |
|
| | |
| Verwenden Sie TrueColours-Farbbänder von Zebra, damit Ihr Zebra-Kartendrucker eine gleichbleibend hohe Druckqualität bietet. TrueColours-Farbbänder liefern Farbfotos mit kräftigen Farben und lebensechten Hauttönen sowie gestochen scharfe monochrome Barcodes und Texte.
Die TrueColours i Series-Farbbänder von Zebra sollen einen einfachen Kartendruck ermöglichen. Die hochmoderne, intelligente RFID-Technologie von Zebra bietet Ihnen mehrere Vorteile, u. a.: - Automatische Farbband-Erkennung und Druckertreiber-Konfiguration - Verbesserte Farbbandformulierung für optimale Farbausgabe - Farbband-Bildzähler und Meldung bei niedrigem Farbbandstand
Erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer Karten mit der patentierten Farbbandbeschichtung ("O-Panel") von Zebra, die Ihre Karten vor Farbverlust und Abnutzung schützt. TrueColours-Farbbänder sollen auch dazu beitragen, die Lebensdauer Ihres Zebra-Kartendruckers zu verlängern. Dies geschieht mit Hilfe einer einzigartigen Beschichtung auf Silikonbasis, welche die Verschmutzung des Druckkopfes reduziert. Farbbänder ohne eine solche Beschichtung verursachen Feststoffablagerungen auf dem Druckkopf, was die Lebensdauer dieses wichtigen Druckerelements verkürzen kann. Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Kompatibilität: | P1xxi printers | Druckleistung: | 1000 Seiten | Drucktechnologie: | Wärmeübertragung | Produktfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |