Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZebraNet 10/100 Print Server Eingebaut 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZebraNet 10/100 Print Server Eingebaut 100 Mbit/s
Zebra ZebraNet 10/100 Print Server Eingebaut 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C3383-79823
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     79823
EAN/GTIN:
     760707067347
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
zebra druckserver
Wie stellen Sie die beste thermische Barcode-Drucker noch besser machen? Mit der ZebraNet Print Server-Familie. Look to the top-of-the-line-ZebraNet 10/100 Print Server, um mehr Wert für Ihre Zebra Drucken Netzwerk zu liefern, indem vorhandene Netzwerk-Ressourcen erheblich Geschwindigkeit der Datenübertragung. Die ZebraNet 10/100 Print Server erhöht die Netzwerkfähigkeit von einigen der mächtigsten bar Zebra-Drucker. Und wenn Sie verlangen, 10Base-T und 100Base-T Netzwerk-, Zebra-Drucker mit der ZebraNet 10/100 Print Server unterstützt beides bietet die nötige Flexibilität die Sie benötigen.

ZebraNet 10/100 Print Server ist in einem internen oder externen Version, die eine vollständige drahtgebundene Lösung für 10Base-T, 100Base-TX zur Verfügung stellt, und Fast Ethernet 10/100 Auto-Switching-Netzwerke.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Blau, Violett
Anzahl Anschlüsse:
1
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
RJ-45
Maximale Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Ethernet/LAN:
Ja
Weitere Suchbegriffe: druckserver, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,40*
€ 359,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,71*
€ 355,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,96*
€ 345,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,30*
€ 340,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,25*
€ 315,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.