Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 74702 Thermoband 450 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 74702 Thermoband 450 m Weiß
Zebra 74702 Thermoband 450 m Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-74702
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     74702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Thermotransfer Farbband Harz Zebra Premium white, Etikettendrucker 4" Druckbreite, weiß, 83 mm Br., 450 m Länge, Kern: 1", Außenwicklung, Karton
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Farbbandlänge:
450 m
Breite des Bands:
83 mm
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Harz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.