Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zebra TLP 2824 Plus Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     574-ettt282pce2
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     282P-101522-040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Bon-Drucker
Weitere Informationen:
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Temperaturbereich in Betrieb:
5 - 41 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Lagerungstemperaturbereich (T-T):
-40 - 140 °F
Paketgewicht:
2800 g
integrierte Barcodes:
Code 39,Code 49,Code 93,MaxiCode,PDF417,Postnet,QR Code,UPC-A,UPC-E
Zertifizierung:
-FCC,<br />-VCCI,<br />-C-TICK,<br />-UL,<br />-NOM,<br />-CE,<br />-IRAM,<br />-AAMI.
Energiebedarf:
100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
Gewicht:
1600 g
Maximaler Rollendurchmesser:
127 mm
Medienstärke:
0.08 - 0.18 mm
Mediumdicke (imperial):
0.003 - 0.007 Zoll
Maximale Medienlänge:
991 mm
Einzelblattausgabe (maximal):
39 Zoll
Kerndurchmesser:
25.4 mm
Anzahl USB 1.1 Anschlüsse:
1
Übertragungstechnik:
Verkabelt
Standard-Schnittstellen:
Ethernet
Abmessungen (BxTxH):
135 x 241 x 178 mm
RAM-Speicher:
8 MB
Flash-Speicher:
68 MB
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung:
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
102 mm/sek
Druckersprachen (Standard):
EPL
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
pro Stück
€ 1,00*
ab € 470,21*
€ 471,56*
pro Stück
Frei Haus
ab € 474,01*
€ 475,59*
pro Stück
Frei Haus
ab € 490,09*
€ 492,62*
pro Stück
Frei Haus
ab € 496,67*
€ 499,59*
pro Paket
€ 3,95*
ab € 510,02*
€ 513,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,56*
€ 561,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,63*
€ 560,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,21*
€ 559,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.