Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 220Xi4 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 254 mm/sek Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 220Xi4 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 254 mm/sek Kabelgebunden
Zebra 220Xi4 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 254 mm/sek Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     C3383-220-8KE-00203
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     220-8KE-00203
EAN/GTIN:
     5711783867708
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 85 %
Temperatur Betriebsumgebung:
40 - 105 °F
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Lagerungstemperaturbereich (T-T):
-40 - 140 °F
Seitenbeschreibungssprachen:
XML, ZPL, ZPL II
Speicherkapazität:
16 MB
Flash-Speicher:
8 MB
integrierte Barcodes:
1D, 2D, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, PDF417, POSTNET, QR Code, TLC39, UPC-A, UPC-E
Eingebauter Prozessor:
32 bit RISC
Prozessortaktfrequenz:
133 MHz
Zertifizierung:
BSMI, CCC, CE, C-tick, EN, FCC, GOST-R, ICES, IEC, KCC, NOM, STB, VCCI, ZIK
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Energiebedarf:
90-264V, 48 - 62 Hz
Breite:
401.6 mm
Tiefe:
517.5 mm
Höhe:
393.7 mm
Gewicht:
32700 g
Breite des Bands:
220 mm
Farbbandlänge:
300 m
Maximale Etikettenbreite:
224 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
203 mm
Medienstärke:
0.076 - 0.305 mm
Mediumdicke (imperial):
0.003 - 0.012 "
Unterstützte Papierbreite:
216 mm
Supported paper width:
8.5 "
Maximale Medienlänge:
3810 mm
Einzelblattausgabe (maximal):
150 "
Kerndurchmesser:
76 mm
Warentarifnummer (HS):
84433210
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Anzahl Parallelanschlüsse:
1
RS-232 port:
1
Drucktechnologie:
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung:
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
254 mm/sek
Maximum Druckweite:
240 mm
Druckfarben:
Schwarz
Maximum Druckerhöhe:
128 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.713,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.848,99*
€ 8.150,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.813,88*
€ 8.108,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.741,49*
€ 8.022,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.713,51*
€ 7.989,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.