Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 220Xi4 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI Kabelgebunden Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 220Xi4 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI Kabelgebunden Ethernet/LAN
Zebra 220Xi4 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     C3383-220-809-00003
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     220-809-00003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 85 %
Temperatur Betriebsumgebung:
40 - 105 °F
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Lagerungstemperaturbereich (T-T):
-40 - 140 °F
Seitenbeschreibungssprachen:
XML, ZPL, ZPL II
Speicherkapazität:
16 MB
Flash-Speicher:
8 MB
integrierte Barcodes:
1D, 2D, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Eingebauter Prozessor:
32-bit RISC
Prozessortaktfrequenz:
133 MHz
Zertifizierung:
BSMI, cTUVus, CCC, CE, C-Tick, EN55022 B, EN55024, EN61000-3-2,3, FCC B, GOST-R, ICES-003 B, IEC 60950-1 / EN60950, KCC, NOM, S Mark, STB, UkrSEPRO, VCCI, ZIK
Mitgelieferte Kabel:
AC
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Display:
LCD
Display-Auflösung:
240 x 128 Pixel
Energiebedarf:
90 - 264 VAC, 48 - 62 Hz
Breite:
401.6 mm
Tiefe:
517.5 mm
Höhe:
393.7 mm
Gewicht:
32700 g
Breite des Bands:
170 mm
Farbbandlänge:
450 m
Maximale Etikettenbreite:
224 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
203 mm
Medienstärke:
0.076 - 0.305 mm
Mediumdicke (imperial):
0.003 - 0.12 "
Kerndurchmesser:
76 mm
Warentarifnummer (HS):
84433210
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Anzahl Parallelanschlüsse:
1
RS-232 port:
1
RS232:
Ja
Standard-Schnittstellen:
Ethernet
Optionale Konnektivität:
Twinax, Wireless LAN
Netzwerkfähig:
Ja
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung:
203 x 203 DPI
Maximum Druckweite:
216 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.951,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.127,98*
€ 7.292,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.086,64*
€ 7.243,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.980,32*
€ 7.116,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.951,00*
€ 7.081,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.