Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Band Direct Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Z-Band Direct Weiß
Zebra Z-Band Direct Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-10006995K
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     10006995K
EAN/GTIN:
     5051964125662
Suchbegriffe:
Krankenhaus-Armband
Krankenhausarmband
Patientenarmband
Patientennamensband
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Polypropylen (PP)
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Aufkleber pro Satz:
200 Stück(e)
Medienabmessungen (Einzelblatt):
25,4 x 279,4
Menge in Koffer oder Umkarton:
1200 Stück(e)
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht:
4.9895 kg
Warentarifnummer (HS):
84439990
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Armband, patientenarmband zebra
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,90*
€ 291,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,19*
€ 287,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,39*
€ 277,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.