Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 3200 Wax/Resin Ribbon Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra 3200 Wax/Resin Ribbon Farbband
Zebra 3200 Wax/Resin Ribbon Farbband
Artikel-Nr.:
     128-V363944
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     03200GS11007
EAN/GTIN:
     5711045192029
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Kompatibilität:
G-series, TLP284x/TLP384x, TLP274x/264x, T402, R402, R-2844Z
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Farbbandgröße:
110mm x 74m
Breite des Bands:
110 mm
Farbbandlänge:
74 m
Kerndurchmesser:
12.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,46334*
€ 6,06334*
12
pro Stück
€ 9,90*
ab € 4,94*
€ 6,72*
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 5,13*
€ 6,92*
1 Tag
26
1
pro Stück
€ 13,00*
ab € 50,78*
€ 66,75*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 52,52*
€ 75,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,06334*
€ 7,21537
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79334*
€ 6,89407
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56334*
€ 6,62037
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46334*
€ 5,31137
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 72,76008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.