Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 01600BK08345 Thermoband 450 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra 01600BK08345 Thermoband 450 m
Zebra 01600BK08345 Thermoband 450 m
Artikel-Nr.:
     128-V367786
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     01600BK08345
EAN/GTIN:
     8596375000193
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Farbbandlänge:
450 m
Breite des Bands:
83 mm
Material:
Wachs
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, thermotransferfolie 450m, druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,10*
€ 112,25*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 87,10*
€ 115,70*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 91,45*
€ 116,57*
1
pro Packung
€ 1,00*
ab € 100,63008*
€ 128,13012*
15 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
€ 7,90*
ab € 117,34*
€ 132,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.